4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニツコー熔材工業ガス溶接棒
エコ商品
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
棒長(mm)1000 伸び(%)37.5 引張強度(MPa)390 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10kg)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅及び銅合金用ガス溶接棒 ニツコー熔材工業 動画あり
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。 棒長(mm)1000 使用温度範囲(℃)約900~950 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5kg)
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。 製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。 使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
長さ(mm)1000 JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
1パック(5kg×2箱)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
用途軟鋼用ガス溶加棒 長さ(mm)1000 棒端/緑 JIS規格Z3201 GB32
1箱(5kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)