16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。 適合SUS304 (棒端):黄色 JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16) AWS規格AWS A5.4 E308-16
1パック(1kg)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒
全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。 棒長(mm)1000 適合SUS304・304L タイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用 JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当) AWS規格A5.9 ER308該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ティグ溶接棒
エコ商品
SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
棒長(mm)1000 伸び(%)46.9 耐圧性(MPa)410 引張強度(MPa)580 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒長(mm)1000 棒端色:黒色 伸び(%)41.2 引張強度(MPa)603 0.2%耐力(MPa)436 タイプ22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用 JIS規格Z3321 YS309該当 (旧Z3321 Y309該当) AWS規格A5.9 ER309該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ステンレスTIG溶接棒
エコ商品
19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。
用途SUS316の溶接。 棒端色:白色 タイプ18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用 棒長(mm)1000 伸び(%)40.5 引張強度(MPa)570 0.2%耐力(MPa)400 JIS規格D316-16 AWS規格E316-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
用途SUS316Lの溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。 棒長(mm)1000 引張強度(MPa)564 棒端色:緑色 タイプ低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用 JIS規格Z3321 YS316L該当 (旧Z3321 Y316L該当) 伸び(%)41.9 AWS規格A5.9 ER316該当 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)390
1箱(5kg)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ティグ溶接棒
エコ商品
軟鋼・490MPa 級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
耐圧性(MPa)溶接のまま:470/620℃×1hrSR:400 引張強度(MPa)溶接のまま:530/620℃×1hrSR:500 伸び(%)溶接のまま:37/620℃×1hrSR:40 仕様衝撃値:溶接のまま:【0℃】 280 J・【-30℃】 180 J/620℃×1hrSR:【0℃ 】290 J・【-30℃】 210 J 棒長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
4,498 税込4,948
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ティグ溶接棒
エコ商品
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒長(mm)1000 伸び(%)41.2 耐圧性(MPa)436 引張強度(MPa)603 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ティグ溶接棒
エコ商品
SUS316の溶接。
棒長(mm)1000 棒径(Φmm)1.6 伸び(%)40.5 耐圧性(MPa)400 引張強度(MPa)570 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ニツコー熔材工業ティグ溶接棒
エコ商品
SUS316Lの溶接。
棒長(mm)1000 伸び(%)41.9 耐圧性(MPa)390 引張強度(MPa)564 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ティグ溶接棒
エコ商品
SUS304Lの溶接。
棒長(mm)1000 伸び(%)46.6 耐圧性(MPa)404 引張強度(MPa)568 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR
エコ商品
用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。 長さ(mm)1000 棒端/黄緑 JIS規格Z3321 YS309L AWS規格A5.9 ER309L 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R
エコ商品
用途25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。 長さ(mm)1000 棒端/金 JIS規格Z3321 YS310 AWS規格A5.9 ER310 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途18Crステンレス鋼用。SUS430の溶接。 長さ(mm)1000 JIS規格Z3321 YS430
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR
エコ商品
用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。 長さ(mm)1000 棒端/赤 JIS規格Z3321 YS308L AWS規格A5.9 ER308L 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS410などの13Cr鋼の溶接、水車などの耐キャビテーション、耐エロージョン用の肉盛溶接に。
用途13Crステンレス鋼用 長さ(mm)1000 【棒端】紫 JIS規格Z3321 YS410 伸び(%)32.8 引張強度(MPa)528 AWS規格A5.9 ER410該当 関連資料(0.67MB) 0.2%耐力(MPa)310
1箱(5kg)
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)