用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
棒長(mm)1000
色棒端色:黄色
伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40
引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500
タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒
JIS規格Z3316 YGT50該当
AWS規格A5.18 ER70S-G該当
RoHS指令(10物質対応)対応
LS-60は550~610MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。特に耐割れ性、低温における切欠靭性にすぐれ、厚板高張力鋼の溶接に適します。
用途550~610MPa級高張力鋼を使用した圧力容器、構造物の溶接。
色棒端/赤
JIS規格Z3211 E6216-N1M1U
AWS規格A5.5 E9016-G 該当
被覆低水素系
用途軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
長さ(mm)1000
JIS規格Z3316 W49A0U12
AWS規格A5.18 ER70S-G 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼・490MPa 級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
耐圧性(MPa)溶接のまま:470/620℃×1hrSR:400
引張強度(MPa)溶接のまま:530/620℃×1hrSR:500
伸び(%)溶接のまま:37/620℃×1hrSR:40
仕様衝撃値:溶接のまま:【0℃】 280 J・【-30℃】 180 J/620℃×1hrSR:【0℃ 】290 J・【-30℃】 210 J
棒長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード