「真鍮ロウ 棒」の検索結果

特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅及び銅合金用ガス溶接棒 ニツコー熔材工業 動画あり
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。 棒長(mm)1000 使用温度範囲(℃)約900~950 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5kg)
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニツコー熔材工業日亜トビラックス
RoHS
日亜トビラックスはブロンズ用フラックスで鋳鉄、銅および銅合金をはじめ各種異種金属のろう付を行なう場合に、ろう付箇所に塗付すると作業が容易にできます。母材とのなじみ性をよくします。狭い部分への浸透性をよくし、接合力を高めます。金属の酸化を防ぎ、作業性をよくします。亜鉛の燃焼の防止に効果的です。
タイプブロンズ用フラックス 溶接方法ろう付け RoHS指令(10物質対応)対応 鋼種銅および銅合金用
1缶(1kg)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ニツコー熔材工業日亜トービンS
RoHS
日亜トービンSは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。溶融金属の流動性、母材に対するなじみ性が良好で、過熱によっても亜鉛の蒸発は少なく、ブローホールなどの欠陥もなく、すぐれた接合強度を有しています。
用途自転車、自動車車体工業、空調装置、温水器、冷却器、熱交換器、ラジエーターなどの組立取付、配管。 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日亜トービンYは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。有効成分を添加することにより溶融金属の表面張力が大きく、流れ落ちがないため肉盛に適しています。また強力な接合力をもっていますので、各種金属材料のろう付にも広く利用できます。
用途機械部品、弁座、シャフト、ピストンなどの欠損部の肉盛補修および炭素鋼、鋳鉄などへの肉盛。化学機器、電気部品の取付、銅管、鋳鉄部品などの接合。 長さ(mm)1000
1箱(5kg)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日亜トービン 1.6Φ×1000mm 日亜トービン ニツコー熔材工業 動画あり
ニツコー熔材工業日亜トービン
RoHS
日亜トービンはトービンブロンズ心線にフラックスを被覆したガス溶加棒で、各種金属材料のろう付に広く利用されています。溶融金属の湯流れや母材に対するなじみがよく、またブローホールなどの欠陥がない、常に安定したすぐれた性能をもつろう付部が得られます。 特に薄板用として最適です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。 棒径(Φmm)1.6 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

日亜トービンRはベーパーフラックスおよび日亜トビラックスを使用して行なうガスろう付用の特殊トービンブロンズ溶加棒です。溶融金属は母材に対するなじみがよく、またろう付作業中に亜鉛の蒸発がありませんので、ブローホールなどの欠陥がなく、接合強度の大きい安定した性能をもつろう付部が得られます。
用途日亜トービンと同じく、各種金属材料の接合あるいは肉盛補修。 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)