1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壬生電機製作所仮設用端子台
エコ商品
仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。 貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。 分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)AC2500 定格JIS 定格絶縁電圧(V)600 材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)