5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
取付方式DINレール 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ) 定格JIS 材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壬生電機製作所側板
端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
1セット(10枚)ほか
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壬生電機製作所機銘板
エコ商品
材質ABS 厚さ(mm)0.5 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壬生電機製作所マーカープレート
印字が鮮やかに美しく仕上がります。 RoHS指令適合品。
幅(mm)12 厚さ(mm)0.5 タイプ定尺タイプ 適合端子台型式DFシリーズ、DFUシリーズ、FW-15S上段、FW-25、FW-25W、TRT-259/50/60
1セット(10本)ほか
1,390 税込1,529
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)