4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。 全長(mm)1060 先幅(mm)113 トラスコ品番818-4420 材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ 質量(kg)1.15 高さ(mm)205
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。 全長(mm)1070 先幅(mm)125 トラスコ品番818-4421 材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ 高さ(mm)215 質量(g)850
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

『引っ張りホールド骨盤ベルト』は、メインベルトと補助ベルト、5本の支柱でしっかりと強力に腰を支えます。メッシュ構造で通気性も抜群です。日常生活から運転、デスクワークなどにもおすすめです。
用途荷物運びや長時間の姿勢のサポートに。 ブラック
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6段階の強さ、2段階の温度調整で、ほどよい圧と温感でふくらはぎをリフレッシュしてくれるフットケア用品です。たくさん歩いてヘトヘトの日も、デスクワークでむくんだ日も、巻きつけてスイッチを入れるだけの手間いらずでサッとふくらはぎケアが叶います。充電式だからコンセントの場所を気にすることなくどこでも使用可能。つけたままでうっかり寝落ちしても自動停止機能つきで安心。畳めばすっきりコンパクトだから出張、旅行のお供にも。
用途一日の疲れを癒やす時間に。 セット内容本体×1個、充電用USBケーブル×1本 グレー 電源(V)充電式DC5 連続使用時間(分)約60(15分後自動停止機能付) 収納時寸法(mm)約W15.5×D6.5×H31 使用時寸法(mm)約W54×D5.5×H31 充電時間(時間)約4 発熱温度(℃)約40(弱)/約60(強) 使用空気圧(kPa)約90~140
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

  • 関連カテゴリ