148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。 付属品・コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本・蝶ナット 1個・L字金具キャップ 1個・L字金具 1個・取付クランプ 1個・取扱説明書 質量(g)約775 電源(V)AC100 電源コード(m)約3 アズワン品番64-3674-97 防水性防雨型 点灯時間【感知】10~300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

ソーラー充電式のセンサーライト。800ルーメン。裏面磁石付き
センサー感知方式明暗 設置方式マグネット 設置場所屋内外兼用 充電方式ソーラー マグネット裏面磁石付き 明るさ(Lm)800 電球の種類LED
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

小さいモデルの高枝切鋏で女性も簡単に使えます。
寸法(mm)110×920×40 黒/赤 質量(g)523
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として 質量(g)約400 電源(V)AC100 電源コード(m)約1.5 防水性防雨型 点灯時間【感知】10~300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

ソーラー充電式のセンサーライト。明るさ250ルーメン。裏面磁石付き
センサー感知方式明暗 設置方式マグネット 設置場所屋内外兼用 充電方式ソーラー マグネット裏面磁石付き 明るさ(Lm)250 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

稲刈りや除草作業に最適です。 ステンレス刃のため、サビに強い商品です。 稲刈りや除草作業に最適です。 ステンレス刃の為、サビに強い商品です。
用途稲刈り、除草用、稲刈り除草用 刃長(mm)170 刃幅(mm)30 全長(mm)340 トラスコ品番818-4417 材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)90
1丁
799 税込879
当日出荷

大進あったかベスト、ブルゾン、ひんやり水冷ベスト用充電ACアダプター
質量(g)182 出力Type-A DC5V/2.1A(ポート×2個口) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×26×96 入力DC5V 2.1A(Micro-B/Type-C入力のみ) バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAh バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)10000
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として 電源(V)AC100(50/60Hz) 電力(W)8.5 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度 画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素 解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p 撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度 映像圧縮方式H.264 フレームレート1~15fps 作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯) 光源LED 0.5W×12個 明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能) 規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n 周波数帯域(GHz)2.4 セキュリティWPA/WPA2 対応OSiOS 16以降、Android 12以降 対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

コンセント不要電気代0円
用途可動域が広く真横・真下も明るく照らす。 質量(g)約415 電源ソーラー 電源コード(m)約3 アズワン品番64-3674-99 防水性防雨型 点灯時間【感知】5~30秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)245×900×160 (グリップ)赤 質量(g)1220 材質(柄部)アルミ 材質(刃)ステンレス
1本
2,998 税込3,298
欠品中

明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など 電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式赤外線検知方式 ブラック 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105 質量(g)275 付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書 光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh 点灯回数約250回(高輝度時) 明るさ(Lm)500 センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m 点灯時間約15秒固定(高輝度時)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として 電球の種類LED 使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200 ソーラーパネル質量(g)約225 灯数6灯 点灯時間約5秒~30秒 設置場所屋内/屋外「防風構造」 光源LED0.5W×72個 消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません) 明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度 本体質量(g)約840 クランプ取付幅(mm)約130まで ソーラーパネルコード長さ(m)約5
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。 寸法(mm)約160×160×135 質量(g)約625 電源(V)AC100 電源コード(m)約3 アズワン品番64-3674-96 明るさ(Lm)2000 灯数2灯式 防水性防雨型 点灯時間【感知】10~300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約3 色温度(K)5000±500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED 照射角度(°)160
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6 電球の種類LED 付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個 電源単二形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180 保護等級IP44相当 使用電池単2形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲水平約90°、約8m 電池寿命1日約10回の使用で約半年 設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応 耐水性防沫タイプ相当 防水性IP44相当 点灯時間約5~20秒
1台
4,498 税込4,948
欠品中

ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定ハサミです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定鋏です。
用途剪定用、剪定用 全長(mm)204 刃長(mm)58 切断能力(mm)10 トラスコ品番818-4408 材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂 質量(g)204 使用目的剪定用
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

三角形の形状で細かな除草から押しても引いても草削りが出来ます。
寸法(mm)106×262×70 質量(g)169 色(柄)オレンジ
1本
799 税込879
4日以内出荷

コンセント式センサーライト。6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域。明るさ調整機能搭載
用途防犯用、投光器として 消費電力(W)60 光源LED0.5W×144個 設置場所屋内/屋外「防風構造」 電源電圧(V)AC100・50/60Hz 明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメン センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度 電球の種類LED 本体質量(g)約1190 灯数6灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190 センサー感知方式赤外線探知方式 クランプ取付幅(mm)約130まで 電源コード(m)約3 点灯時間約5秒~5分、常時点灯 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

センサーが人を感知して自動的に明かりを灯します。ソーラーなのでコンセント不要、電気代0円です。木壁やコンクリート壁にネジで取付け、フェンスに結束バンドで取り付けなどが可能です。
用途玄関・門扉・物置・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。 付属品取付ねじ、スリーブ、取扱説明書 トラスコ品番659-2211 幅(mm)124 高さ(mm)95 奥行(mm)75 電源リチウムイオン充電池3.7V 1200mAh 使用電球LED0.5W×36個 光源色白色 点灯保持時間約10秒(強・弱点灯時) 明るさ(Lm)400 電球の種類LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷

かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で! 本体質量(g)約13 本体サイズ(mm)約25×47×10.5 素材ABS、PC、ナイロン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)255×975×105 グレー 質量(g)1963
1本
1,998 税込2,198
欠品中

面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。 付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書 本体質量(g)約210(電池含まず) 取付寸法(mm)約130まで 光源LED 0.5×3個 モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90° 設置場所屋内/屋外(防雨構造) 明るさ(Lm)100 点灯時間約5秒~30秒 電球の種類LED 電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

乾電池式センサーライト。単3アルカリ乾電池3本使用。明るさ200ルーメン
電池単3アルカリ乾電池×3本 センサー感知方式明暗 設置場所屋内外兼用 明るさ(Lm)200 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷

コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書 質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175 電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130 光源LED(0.5W)×36 センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90° ソーラーパネルコード長さ(m)約5 設置方式クランプ・ねじ止め 設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可) RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3 電球の種類LED 可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m)約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。 ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。 昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×22(杭含まず) 電源ソーラー充電式 点灯方式自動(明暗センサー) 光源LED 明るさ(Lm)80
1台
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。 付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。 ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。 地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。 光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
電源ソーラー充電式 点灯方式自動(明暗センサー) 防水性防雨構造 光源LED
1台
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置く・吊る・くっつける設置場所自由自在
用途暗闇でも操作しやすいスライド式電源 明るさ(Lm)300 電源電池式 LEDCOB型 連続点灯時間(時間)10 寸法(mm)約85×85×130 質量(g)約250 使用電池単3アルカリ乾電池3本
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。 全長(mm)1070 先幅(mm)125 トラスコ品番818-4421 材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ 高さ(mm)215 質量(g)850
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

狭い所もしっかり照らす、USB充電式スリムライト。テール部にマグネット付で車のボンネットに取り付けて作業等としても活躍します。明るさ最大190lm、さらに無段階調光式なので用途に併せた明るさでご使用いただけます。 充電4時間、連続点灯時間は強点灯でも2時間。
質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×380 バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.7 フック 充電時間(時間)約4(AC100V充電時) バッテリー容量(mAh)1500 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)190 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.79MB) 電球の種類COB型LED 連続点灯時間(時間)約2(強) バッテリー寿命約500回 調光範囲無段階
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最長7m 設置方式ねじ止め 設置場所屋内/屋外 (防雨構造) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約15秒固定 電球の種類LED
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアや壁に取り付け可能です。人を探知し15秒間点灯し、その後消灯します。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。付属のビスで壁面に取付可能です。
用途玄関、壁、倉庫など 設置場所屋外 センサー感知方式赤外線探知式 ホワイト 本体寸法(縦×横×高さHmm)92×61×90 質量(g)160 付属品取り付けプレート調整ネジ、壁取り付け用ネジ4個、スリーブ4個、取扱説明書 電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命約180日 点灯時間約15秒 明るさ(Lm)120 センサー探知範囲最大約110度、最長約5m モード切替ON/OFF
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

懐中電灯にも使える便利なセンサーライト。マグネット付でどこでも取付られます。
消費電力(W)1 電球の種類LED 付属品コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本 電源単三形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×62×108 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲水平約130°、約6m 電池寿命1日約5回点灯で約1年間 設置方式ネジ取付、マグネット、市販バンド対応 点灯時間約10秒(AUTO)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント不要電気代0円
用途可動域が広く真横・真下も明るく照らす。 寸法(mm)約81×153×137 質量(g)約320 電源ソーラー 電源コード(m)約3 アズワン品番64-3674-98 明るさ(Lm)300 灯数1灯式 防水性防雨型 点灯時間【感知】5~30秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
5,098 税込5,608
欠品中

夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として 寸法(mm)約72×97×168 質量(g)約330 電源(V)AC100 電源コード(m)約1.5 明るさ(Lm)400 灯数1灯式 防水性防雨型 点灯時間【感知】10~300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

ねずみの嫌がる超音波を発信し、ねずみの住みにくい環境を作ります。毒エサ等と違い、人、動物には無害で取扱いも簡単です。
用途屋内のねずみの撃退に。 材質本体:ABS樹脂 有効面積(m2)約50坪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ250ルーメン。USB充電と乾電池のどちらでも使用可能です。大きく開いたクリップや内蔵の磁石でいろんなところに取付け可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など 電球の種類LED ブラック 本体寸法(縦×横×高さHmm)10.8×90×107 質量(g)220 付属品クリップ、USBケーブル、磁石取付用プレート、取扱説明書 センサー感知方式赤外線検知方式 センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m 明るさ(Lm)250 点灯時間約15秒固定・常時点灯 モード切替ON/OFF/AUTO 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh 使用時間(時間)AUTO(センサーモード)時:1日5回点灯で約1か月間、常時点灯時:約1時間 電池単3アルカリ電池×3本(別売)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

磁石と強力吸盤で引っ付く。
用途ふわっとついてふわっと消える。 寸法(mm)約95×80×95 質量(g)約155 電源電池式 使用電池単3アルカリ乾電池3本 明るさ(Lm)120 防水性防雨型 点灯時間【感知】10秒 センサー感知範囲【水平】約110 感知距離(m)【水平】約4
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 大進