外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。
専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。
人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。
雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として
電源(V)AC100(50/60Hz)
電力(W)8.5
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度
画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素
解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p
撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度
映像圧縮方式H.264
フレームレート1~15fps
作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)
光源LED 0.5W×12個
明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)
規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
周波数帯域(GHz)2.4
セキュリティWPA/WPA2
対応OSiOS 16以降、Android 12以降
対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫センサーライトです。
暗くなるとUV光で虫を誘引し電撃で瞬間殺虫します。また人の動きを探知して点灯するセンサーライト機能も備わっています。
ネジとスリーブ付きで壁取付、または結束バンドで柵などに取付ることも可能です。
仕様●寸法:幅125mm×奥行55mm×高さ152mm●質量:約152g●素材:ABS・PC・ステンレス●光源:白色LED×8、UVLED×4、青色LED×2●使用電源:リチウムイオン充電池3.7V1200mAh●動作回数:電撃殺虫:約150回、センサーライト:約200回(満充電時、使用状況により異なる)●センサー方式:赤外線探知方式●設置場所:屋外(防雨構造)●付属品:取付ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、はけ、取扱説明書
アズワン品番67-8768-16
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として
電球の種類LED
使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200
ソーラーパネル質量(g)約225
灯数6灯
点灯時間約5秒~30秒
設置場所屋内/屋外「防風構造」
光源LED0.5W×72個
消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません)
明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン
切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度
本体質量(g)約840
クランプ取付幅(mm)約130まで
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式赤外線検知方式
色ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105
質量(g)275
付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書
光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh
点灯回数約250回(高輝度時)
明るさ(Lm)500
センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m
点灯時間約15秒固定(高輝度時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6
電球の種類LED
付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個
電源単二形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180
保護等級IP44相当
使用電池単2形乾電池×3本(別売)
センサー探知範囲水平約90°、約8m
電池寿命1日約10回の使用で約半年
設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応
耐水性防沫タイプ相当
防水性IP44相当
点灯時間約5~20秒
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。
付属品・コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本・蝶ナット 1個・L字金具キャップ 1個・L字金具 1個・取付クランプ 1個・取扱説明書
寸法(mm)約240×160×135
質量(g)約775
電源(V)AC100
電源コード(m)約3
アズワン品番64-3674-97
明るさ(Lm)3000
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として
寸法(mm)約140×94×160
質量(g)約400
電源(V)AC100
電源コード(m)約1.5
明るさ(Lm)500
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
コンセント式センサーライト。6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域。明るさ調整機能搭載
用途防犯用、投光器として
消費電力(W)60
光源LED0.5W×144個
設置場所屋内/屋外「防風構造」
電源電圧(V)AC100・50/60Hz
明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメン
センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度
電球の種類LED
本体質量(g)約1190
灯数6灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190
センサー感知方式赤外線探知方式
クランプ取付幅(mm)約130まで
電源コード(m)約3
点灯時間約5秒~5分、常時点灯
切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。
付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書
本体質量(g)約210(電池含まず)
取付寸法(mm)約130まで
光源LED 0.5×3個
モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90°
設置場所屋内/屋外(防雨構造)
明るさ(Lm)100
点灯時間約5秒~30秒
電球の種類LED
電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
警告プレート(英語&日本語)とセンサーライトがドッキング。夜間はセンサーが侵入者を探知しLEDを点灯させます。自由に曲がる三脚が付属しており、簡単に設置ができます。市販の結束バンドなどを利用して設置も可能。防雨構造で屋外への設置OK。本商品はガレージや玄関前、敷地内通路など目立つ場所へ設置し、防犯カメラやダミーカメラと一緒にご使用いただくのがおすすめです。
付属品取扱説明書、三脚、警告シート1枚(日本語/英語) 両面印刷
寸法(mm)(三脚)約170
切換方式(点灯)ON/OFF
質量(g)175(乾電池・三脚含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×30×130
光源LED 0.2W ×10個
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲最大約140° / 最長6m
電池寿命1日約5回の使用で約半年(※使用条件により変化します。)
設置場所屋内 屋外(防雨構造)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間約10秒(固定)
電球の種類LED
1台
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。
寸法(mm)約160×160×135
質量(g)約625
電源(V)AC100
電源コード(m)約3
アズワン品番64-3674-96
明るさ(Lm)2000
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書
質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175
電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130
光源LED(0.5W)×36
センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
設置方式クランプ・ねじ止め
設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3
電球の種類LED
可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ドアや壁に取り付け可能です。人を探知し15秒間点灯し、その後消灯します。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。付属のビスで壁面に取付可能です。
用途玄関、壁、倉庫など
設置場所屋外
センサー感知方式赤外線探知式
色ホワイト
本体寸法(縦×横×高さHmm)92×61×90
質量(g)160
付属品取り付けプレート調整ネジ、壁取り付け用ネジ4個、スリーブ4個、取扱説明書
電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命約180日
点灯時間約15秒
明るさ(Lm)120
センサー探知範囲最大約110度、最長約5m
モード切替ON/OFF
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
モード切替で常夜灯ありなしを変更可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能。昼も夜も点灯、夜だけ点灯モード切り替え可能
用途玄関、軒下、倉庫など
電球の種類LED
設置場所屋外
消費電力(W)10W
センサー感知方式赤外線探知式
色ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)155×135×190
質量(g)330
付属品取付バンド、壁取付ネジ2本、スリーブ2個、取扱説明書
光源LED昼白色×12個、電球色×4個
電源電圧(V)AC100・50/60Hz
点灯時間約20秒
明るさ(Lm)1000
センサー探知範囲最大約140度、最長約7m
取付寸法(mm)バンド:約80
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書
切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯
質量(g)約560
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×170
光源LED 0.5W×18個
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 3600mAh
充電時間(太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約5時間
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲最長7m
設置方式ねじ止め
設置場所屋内/屋外 (防雨構造)
明るさ(Lm)約1000
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3
点灯時間約15秒固定
電球の種類LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンセント不要電気代0円
用途可動域が広く真横・真下も明るく照らす。
寸法(mm)約163×153×137
質量(g)約415
電源ソーラー
電源コード(m)約3
アズワン品番64-3674-99
明るさ(Lm)600
防水性防雨型
点灯時間【感知】5~30秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として
寸法(mm)約72×97×168
質量(g)約330
電源(V)AC100
電源コード(m)約1.5
明るさ(Lm)400
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コンセント不要電気代0円
用途可動域が広く真横・真下も明るく照らす。
寸法(mm)約81×153×137
質量(g)約320
電源ソーラー
電源コード(m)約3
アズワン品番64-3674-98
明るさ(Lm)300
防水性防雨型
点灯時間【感知】5~30秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
懐中電灯にも使える便利なセンサーライト。マグネット付でどこでも取付られます。
消費電力(W)1
電球の種類LED
付属品コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本
電源単三形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×62×108
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー探知範囲水平約130°、約6m
電池寿命1日約5回点灯で約1年間
設置方式ネジ取付、マグネット、市販バンド対応
点灯時間約10秒(AUTO)
明るさ250ルーメン。USB充電と乾電池のどちらでも使用可能です。大きく開いたクリップや内蔵の磁石でいろんなところに取付け可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など
電球の種類LED
色ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)10.8×90×107
質量(g)220
付属品クリップ、USBケーブル、磁石取付用プレート、取扱説明書
センサー感知方式赤外線検知方式
センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m
明るさ(Lm)250
点灯時間約15秒固定・常時点灯
モード切替ON/OFF/AUTO
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh
使用時間(時間)AUTO(センサーモード)時:1日5回点灯で約1か月間、常時点灯時:約1時間
電池単3アルカリ電池×3本(別売)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書
切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯
質量(g)約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×170
光源LED 0.5W×6個
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh
充電時間(太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約2.5時間
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲最長7m
設置方式ねじ止め
設置場所屋内/屋外 (防雨構造)
明るさ(Lm)約300
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
点灯時間約15秒固定
電球の種類LED
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
自由に曲がる三脚と磁石でどこどえも簡単に取付が可能です。常時点灯モードとセンサーモードの切替機能付きで用途にあわせて使い分けができます。
仕様点灯切替:AUTO(センサー)/OFF/ON(常時)
電源単3アルカリ乾電池×3
センサー赤外線探知方式
センサー探知範囲角度最大110°、範囲最長4m
電池寿命センサーモード時:1日10回の使用で約3か月、常時点灯:約3時間
明るさ(Lm)150
点灯時間約10秒
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×2
電球の種類LED
付属品コンクリートスリーブ4本、取り付けネジ4本
電源単三形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×84×230
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感センサー
センサー探知範囲水平約120°、約6m
電池寿命1日約10回の使用で約半年
設置方式ネジ取付
点灯時間約15秒固定
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書
切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯
質量(g)約480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×170
光源LED 0.5W×12個
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2400mAh
充電時間(太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約4時間
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲最長7m
設置方式ねじ止め
設置場所屋内/屋外 (防雨構造)
明るさ(Lm)約600
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数2
点灯時間約15秒固定
電球の種類LED
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。
寸法(mm)約80×160×135
質量(g)約540
電源(V)AC100
電源コード(m)約3
アズワン品番64-3674-95
明るさ(Lm)1000
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード