9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫機能搭載ガーデンライトです。 スイッチ一つで照明モードと殺虫モードに切替ができ、庭や玄関の足元照明としても便利。配線の必要がないので、庭や花壇、玄関まわりなどお好みの場所でご使用いただけます。
仕様●寸法:幅138mm×奥行138mm×高さ315mm●質量:約194g●素材:ABS/PP/スチール●光源:昼白色LED×1、UV球×1(切替可能)●電源:ソーラーパネル(多結晶)●使用電池:ニッケル水素充電池単3型1.2V600mAh×1●点灯時間:約6時間(使用環境により異なる)●二次電圧:約800V(殺虫時の瞬間電圧) アズワン品番67-8768-17
1台
1,298 税込1,428
欠品中

面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。 付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書 本体質量(g)約210(電池含まず) 取付寸法(mm)約130まで 光源LED 0.5×3個 モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90° 設置場所屋内/屋外(防雨構造) 明るさ(Lm)100 点灯時間約5秒~30秒 電球の種類LED 電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

置いたり挿したり、簡単設置可能。乗用車で踏んでも壊れないタフなボディです。
用途玄関、ベランダ、お庭などの照明に。 材質ABS PC 幅(mm)120 高さ(mm)27(杭含まず) 奥行(mm)120 照度(Lx)40 直径(mm)120
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書 質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175 電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130 光源LED(0.5W)×36 センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90° ソーラーパネルコード長さ(m)約5 設置方式クランプ・ねじ止め 設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可) RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3 電球の種類LED 可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 質量(g)約560 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×170 光源LED 0.5W×18個 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 3600mAh 充電時間(太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約5時間 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最長7m 設置方式ねじ止め 設置場所屋内/屋外 (防雨構造) 明るさ(Lm)約1000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3 点灯時間約15秒固定 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷

玄関・ガレージ・ベランダなどの照明、防犯にピッタリなコンセント式LEDセンサーライト。左右と上下に可動する設計で、お好みの角度に調節しての設置が可能です。人感センサーによる点灯モードは3種類。用途にあわせて選択できるほか、常備点灯モードなら投光器としても使用可能です。
仕様防雨構造、点灯モード切替3種+常時点灯 コード長さ(m)3 可動範囲(°)左右90、上下70(目安)
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人を感知して自動的に明かりを灯します。ソーラーなのでコンセント不要、電気代0円です。木壁やコンクリート壁にネジで取付け、フェンスに結束バンドで取り付けなどが可能です。
用途玄関・門扉・物置・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。 付属品取付ねじ、スリーブ、取扱説明書 トラスコ品番659-2211 幅(mm)124 高さ(mm)95 奥行(mm)75 電源リチウムイオン充電池3.7V 1200mAh 使用電球LED0.5W×36個 光源色白色 点灯保持時間約10秒(強・弱点灯時) 明るさ(Lm)400 電球の種類LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 質量(g)約370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×170 光源LED 0.5W×6個 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh 充電時間(太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約2.5時間 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最長7m 設置方式ねじ止め 設置場所屋内/屋外 (防雨構造) 明るさ(Lm)約300 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 点灯時間約15秒固定 電球の種類LED
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 質量(g)約480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×170 光源LED 0.5W×12個 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2400mAh 充電時間(太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約4時間 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最長7m 設置方式ねじ止め 設置場所屋内/屋外 (防雨構造) 明るさ(Lm)約600 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数2 点灯時間約15秒固定 電球の種類LED
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷