カテゴリ

  • 農具(53)
  • 照明(49)
  • 作業服(18)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 防犯用品(8)
  • 安全用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(15)
  • 設置場所屋外(21)
電球の種類
  • 電球の種類LED(27)
  • 電球の種類ハロゲン(1)
ブランド
  • DAISHIN(大進)
  • モノタロウ(4)
  • ダイシン(339)
  • 高田ベッド製作所(325)
  • 大信工業(39)
  • ナカバヤシ(29)
  • 東邦大信(29)
  • アズワン(27)
  • ULVAC(アルバック)(21)
  • ヒサゴ(19)
  • DS(大進)(15)
  • ネグロス電工(12)
  • TRUSCO(11)
  • マイクロソフト(7)
  • P・O・Pプロダクツ(7)
  • 永岡書店(7)
  • KNF(6)
  • Janis(ジャニス工業)(5)
  • 福井クラフト(5)
  • カナフジ電工(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daishin」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ柄角型ホームショベルJIS付 DAISHIN(大進)パイプ柄角型ホームショベルJIS付DAISHIN(大進)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)180×815×70グレー質量(g)1122
電撃殺虫器ムシコロ DAISHIN(大進)電撃殺虫器ムシコロDAISHIN(大進)(7件のレビュー)
4,400税込4,840
1台
当日出荷
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先にセット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ電源コード(m)約1.8
パイプ柄角ショベルJIS付 DAISHIN(大進)パイプ柄角ショベルJIS付DAISHIN(大進)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)255×975×105グレー質量(g)1963
ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)ソーラーウォールライトDAISHIN(大進)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ソーラー充電式のセンサーライト明るさ250ルーメン裏面磁石付き
消費電力(W)2~3(参考値)※AC電源ではないので基本設定しませんので計算値(参考値)となります。保護等級IP44センサー感知方式明暗設置方式マグネット設置場所屋内外兼用充電方式ソーラーマグネット裏面磁石付き光色白色LED点灯時間約15秒(高輝度時)電球の種類LED
LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ DAISHIN(大進)LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラDAISHIN(大進)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として電源(V)AC100(50/60Hz)電力(W)8.5センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度映像圧縮方式H.264フレームレート1~15fps作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)光源LED 0.5W×12個明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n周波数帯域(GHz)2.4セキュリティWPA/WPA2対応OSiOS 16以降、Android 12以降対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄 DAISHIN(大進)楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄DAISHIN(大進)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。全長(mm)1060先幅(mm)113トラスコ品番818-4420材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ質量(kg)1.15高さ(mm)205
たち刈る君1号 本体 DAISHIN(大進)たち刈る君1号 本体DAISHIN(大進)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)245×900×160(グリップ)赤質量(g)1220材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄 DAISHIN(大進)楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄DAISHIN(大進)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。全長(mm)1070先幅(mm)125トラスコ品番818-4421材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ高さ(mm)215質量(g)850
LED投光器 DAISHIN(大進)LED投光器DAISHIN(大進)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約3色温度(K)5000±500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)160
広角ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)広角ソーラーウォールライトDAISHIN(大進)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
明るさ500ルーメン裏面磁石付きで取付に便利防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式赤外線検知方式ブラック本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105質量(g)275付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個点灯回数約250回(高輝度時)明るさ(Lm)500センサー探知範囲最大約120度(探知角度)、最長約6m(探知距離)点灯時間約15秒固定(高輝度時)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7設置方式ネジ止め、磁石バッテリー容量(mAh)2500
LEDソーラーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進)LEDソーラーライト 6灯式 極DAISHIN(大進)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ソーラー充電式センサーライト6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として電球の種類LED使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200ソーラーパネル質量(g)約225灯数6灯点灯時間約5秒~30秒設置場所屋内/屋外「防風構造」光源LED0.5W×72個消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません)明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度本体質量(g)約840クランプ取付幅(mm)約130までソーラーパネルコード長さ(m)約5設置方式クランプ
明るいソーラーガーデンライト DAISHIN(大進)明るいソーラーガーデンライトDAISHIN(大進)(5件のレビュー)
799税込879
1台
当日出荷
配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。 付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。 ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。 地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。 光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
電源ソーラー充電式点灯方式自動(明暗センサー)防水性防雨構造光源LED
EG アルミダイキャスト剪定鋏DX DAISHIN(大進)EG アルミダイキャスト剪定鋏DXDAISHIN(大進)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定ハサミです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定鋏です。
用途剪定用、剪定用全長(mm)204刃長(mm)58切断能力(mm)10トラスコ品番818-4408材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)204使用目的剪定用
埋め込み式ソーラーガーデンライト DAISHIN(大進)埋め込み式ソーラーガーデンライトDAISHIN(大進)(3件のレビュー)
599税込659
1台
当日出荷
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。 ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。 昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×22(杭含まず)電源ソーラー充電式点灯方式自動(明暗センサー)光源LED明るさ(Lm)80
充電式マグネット作業灯 DAISHIN(大進)充電式マグネット作業灯DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
狭い所もしっかり照らす、USB充電式スリムライト。テール部にマグネット付で車のボンネットに取り付けて作業等としても活躍します。明るさ最大190lm、さらに無段階調光式なので用途に併せた明るさでご使用いただけます。 充電4時間、連続点灯時間は強点灯でも2時間。
幅(mm)35質量(g)165奥行(mm)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×380バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7フック充電時間(時間)約4(AC100V充電時)バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)190RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類COB型LED連続点灯時間(時間)約2(強)点灯時間(時間)約2(強)バッテリー寿命約500回調光範囲無段階
ネズミ超音波撃退器 DAISHIN(大進)ネズミ超音波撃退器DAISHIN(大進)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ねずみの嫌がる超音波を発信し、ねずみの住みにくい環境を作ります。毒エサ等と違い、人、動物には無害で取扱いも簡単です。
用途屋内のねずみの撃退に。材質本体:ABS樹脂有効面積(m2)約50坪
充電式マグネット作業灯(折畳式) DAISHIN(大進)充電式マグネット作業灯(折畳式)DAISHIN(大進)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
折りたたみ式で収納便利なUSB充電式スリムライト。テール部にマグネット搭載で、車のボンネットなどに付けて作業することが可能。また、引っ掛けて使用できるフックも付いています。 先端についたライトが狭い場所をピンポイントで灯すこともできます。 明るさ最大130ルーメン、明るさ調節は強弱の2段階です。 充電4時間で、強点灯約4時間可能。
幅(mm)50質量(g)175奥行(mm)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×270(最長時)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(AC100V充電時)バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)130RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類COB型LED連続点灯時間(時間)約4(強)バッテリー寿命約500回調光範囲2段階
LEDセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進)LEDセンサーライト3灯式DAISHIN(大進)(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。付属品・コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本・蝶ナット 1個・L字金具キャップ 1個・L字金具 1個・取付クランプ 1個・取扱説明書質量(g)約775電源(V)AC100消費電力(W)27電源コード(m)約3設置方式クランプ/ねじ止め設置場所屋外アズワン品番64-3674-97防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LED
LEDセンサーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進)LEDセンサーライト 6灯式 極DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
コンセント式センサーライト6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域明るさ調整機能搭載
用途防犯用、投光器として消費電力(W)60光源LED0.5W×144個設置場所屋内/屋外「防風構造」電源電圧(V)AC100・50/60Hz明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメンセンサー探知範囲約6m時180度、12m時120度電球の種類LED本体質量(g)約1190灯数6灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190センサー感知方式赤外線探知方式クランプ取付幅(mm)約130まで電源コード(m)約3点灯時間約5秒~5分、常時点灯切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
カメラ型センサーライト DAISHIN(大進)カメラ型センサーライトDAISHIN(大進)(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6電球の種類LED付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個電源単二形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180保護等級IP44相当使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約90°、約8m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応耐水性防沫タイプ相当防水性IP44相当点灯時間約5~20秒
ハロゲン球 150W Jタイプ DAISHIN(大進)ハロゲン球 150W JタイプDAISHIN(大進)(10件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
電球の種類ハロゲン仕様Jタイプ、150W対応機種DLA-100
乾電池式センサーライト DAISHIN(大進)乾電池式センサーライトDAISHIN(大進)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書本体質量(g)約210(電池含まず)取付寸法(mm)約130まで光源LED 0.5×3個モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90°設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ(Lm)100点灯時間約5秒~30秒電球の種類LED電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
ステンレスマルチ鎌 DAISHIN(大進)ステンレスマルチ鎌DAISHIN(大進)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
鉈の様な振り払い作業が出来ます
寸法(mm)70×230×30(グリップ)ブラック質量(g)131材質(刃)ステンレス
スタンダードLEDセンサーライト2灯式 DAISHIN(大進)スタンダードLEDセンサーライト2灯式DAISHIN(大進)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として質量(g)約400電源(V)AC100電源コード(m)約1.5防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12
つかむ君 DAISHIN(大進)つかむ君DAISHIN(大進)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
約2mの伸縮可能でランプ交換や果物とりが楽々できます。
トラスコ品番138-2951材質頭部:TPR/ナイロン+グラスファイバー 柄部:アルミ ハンドル:アルミダイキャスト/PP+TPR幅(mm)100寸法(mm)ハサミ部開閉:約100全長(mm)1360繰り返し・詰め替え対応
乾電池式センサーライト DAISHIN(大進)乾電池式センサーライトDAISHIN(大進)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
乾電池式センサーライト単3アルカリ乾電池3本使用明るさ200ルーメン
電池単3アルカリ乾電池×3本センサー感知方式明暗設置場所屋内外兼用明るさ(Lm)200電球の種類LED
埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ DAISHIN(大進)埋め込み式ソーラーガーデンライトタフDAISHIN(大進)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
置いたり挿したり、簡単設置可能。乗用車で踏んでも壊れないタフなボディです。
用途玄関、ベランダ、お庭などの照明に。材質ABS PC幅(mm)120高さ(mm)27(杭含まず)奥行(mm)120照度(Lx)40直径(mm)120
グラセPCMベスト2 アイスマン ICEMAN DAISHIN(大進)グラセPCMベスト2 アイスマン ICEMANDAISHIN(大進)
10,980税込12,078
1着
当日出荷
凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)可動性:PCMブロックを独自に配列、配置することで体を前に曲げる、後ろに反る、左右に回す、横に倒すたいった動きに対応します。また折りたたみが可能で小スペースに入れることが出来ます。通気性:PCMブロックとブロックの間にAIRスペースを確保することにより体に密着しても蒸れを解消します。また空調ウエアと併用することでAIRスペースにファンの風が吹く抜けることでより快適に使用できます。収納性:両肩に面ファスナーを採用し体つきに合わせたサイズ調整が可能、更に前パーツと後パーツが分離することでコンパクトに折りたためるため冷凍庫や冷蔵庫やクーラーBOXの隙間スペースへ収納しやすくなります。
用途シゴト・スポーツ・レジャーに最適材質生地:TPU・バックル:プラスチックサイズフリー質量(g)約800使用時間(分)120本体サイズ(mm)約350×320冷却温度(℃)26
ラクラク支柱ヘルパー DAISHIN(大進)ラクラク支柱ヘルパーDAISHIN(大進)
889税込978
1個
5日以内出荷
園芸支柱の抜き差しがてこの原理で楽にできます。樹脂コーティング園芸支柱専用。
用途支柱の抜き差しに。全長(mm)200質量(g)140対応サイズ(Φmm)【支柱】8/11/16/20
網付き忍者クマデ DAISHIN(大進)網付き忍者クマデDAISHIN(大進)
599税込659
1本
当日出荷
強化樹脂なので強くて軽く扱いやすい。
寸法(mm)135×285×75ブラック質量(g)149
パイプ柄剣先スコップJIS付 DAISHIN(大進)パイプ柄剣先スコップJIS付DAISHIN(大進)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)230×975×75グレー質量(g)1757
ひんやり気化冷却ベスト HYPER DAISHIN(大進)ひんやり気化冷却ベスト HYPERDAISHIN(大進)
7,898税込8,688
1着
6日以内出荷
電源不要、水を入れるだけ、気化の力で体を冷やす
用途ファン付き作業服との併用で効果は抜群!給水口は邪魔にならないファスナー仕様。セット内容服のみサイズフリーサイズ質量(g)320適合容量(mL)400色(本体)グレー素材ナイロン100%(中材:レーヨン90%、ポリエステル10%)
冷暖切替えベストULTRA ペルチェデバイス6個 DAISHIN(大進)冷暖切替えベストULTRA ペルチェデバイス6個DAISHIN(大進)
28,980税込31,878
1セット
6日以内出荷
夏ひんやり、冬あったか、年中使える
用途専用バッテリー電源なので使用場所を選ばず、簡単に「夏は熱中症対策」「冬は防寒対策」が可能。オールシーズン大活躍セット内容専用ウェア、ペルチェデバイス×6、専用バッテリー、USBType-Cケーブル(50cm)、取扱説明書寸法(mm)【バッテリー】80×92×25ブラックサイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】270肩幅(cm)約24バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V/15000mAh / 出力容量:DC12.0V 3800mAh/DC5.0V 9100mAh / 入力:DC5V‐2A、5V‐3A、9V‐1.5A(Type-C入力のみ) / 出力:Type-A DC5V 2.1A、DC12V 3.5Aバスト(cm)約90~110充電時間(時間)4(※市販のType-A 最大出力15W以上のアダプター使用時の目安)素材表地・裏地:ポリエステル(100%)全質量(g)695(バッテリー含まず)
防寒あったかベストWヒーター DAISHIN(大進)防寒あったかベストWヒーターDAISHIN(大進)
9,890税込10,879
1セット
当日出荷から8日以内出荷
熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかベスト両面ヒーター熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれますカンタン操作 押すだけでOK!薄くて軽く着心地フィット!いつも清潔!手洗い可能
付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書種別ベストブラック質量(g)USBバッテリー:約178、ACアダプター:約75出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5A表示方式LED3色(青・白・赤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA機能防寒バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAhバッテリー電圧(V)3.7温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)バッテリー容量(mAh)10000素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、両サイド:ポリエステル95、ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100ケーブル長(cm)約85USBポート数2個口稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)
充電式センサーライト DAISHIN(大進)充電式センサーライトDAISHIN(大進)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
繰り返し充電して使えるセンサーライト家庭で充電し、屋外で使用可能明るさ150ルーメン
センサー感知方式明暗設置場所屋内外兼用電球の種類LED
ソーラーオーナメントライト グリーン DAISHIN(大進)ソーラーオーナメントライト グリーンDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック質量(g)265電源ソーラーパワー(アモルファス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×385機能防雨構造使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh充電時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)7
EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型 DAISHIN(大進)EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型DAISHIN(大進)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。
用途剪定用、剪定用全長(mm)180刃長(mm)45切断能力(mm)15トラスコ品番818-4410材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)168使用目的剪定用
らくらくセンサーライト DAISHIN(大進)らくらくセンサーライトDAISHIN(大進)
1,598税込1,758特価
1台
当日出荷
磁石と強力吸盤で引っ付く。
用途ふわっとついてふわっと消える。寸法(mm)約95×80×95質量(g)約155電源電池式使用電池単3アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)120防水性防雨型点灯時間【感知】10秒センサー感知範囲【水平】約110感知距離(m)【水平】約4
電熱発熱ヒートベスト DAISHIN(大進)電熱発熱ヒートベストDAISHIN(大進)
9,990税込10,989
1着
当日出荷
【首・背中が約20秒でぽっかぽか。冬の寒さ対策に! 防寒あったかベスト!】 【即暖効果:温かさの秘密】 首後部と背中に繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で背中を温かく包み込んでくれます。 【カンタン操作:押すだけでOK!】 ベストに充電したバッテリーを接続します。 ベストの電源スイッチを約2秒長押しでON/OFF切替ができます。 電源スイッチを押すたびに、高温(赤)→中温(白)→低温(青)の順で色が切り替わります。 【便利なUSBコネクター】 電源入力プラグにUSBを採用。 USB電源やモバイルバッテリーが使用できるので便利です。 【薄くて軽く着心地フィット!】 両サイドには伸縮性のあるストレッチ素材を採用。 アウター・インナー問わずフィットし、軽くて動きやすいです。 【いつも清潔!手洗い可能!】 ご自宅で手洗いができます。 硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをして下さい。
用途寒い真冬の屋外活動に大活躍! 屋外現場作業(昼間・夜間の工事現場、警備員、ガードマン、露天のお店など)。キャンプやツーリング、釣り等のアウトドア。ゴルフ、サイクリング、スキー、スケート、スポーツ観戦など。農作業、ガーデニング、ウォーキング、犬の散歩など。付属品専用充電式リチウムイオンバッテリー(DC3.7V/10000mAh)、充電用ACアダプター種別ベストブラック質量(g)約305(本体)、約175(バッテリー)混率(%)表/裏地:ナイロン100、両脇:ポリウレタン95/ポリエステル5、ヒーター:炭素繊維100、中綿:ポリエステル100機能防寒表示形式LED3色表示(赤・白・青)温度調節押しボタン式3段階使用時間(時間)強約6/中約9/弱約13(発熱)
LEDソーラーセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進)LEDソーラーセンサーライト3灯式DAISHIN(大進)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130光源LED(0.5W)×36センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°ソーラーパネルコード長さ(m)約5設置方式クランプ・ねじ止め設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)RoHS指令(10物質対応)対応灯数3電球の種類LED可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)