DAISHIN(大進)
ひんやり気化冷却ベスト HYPER
電源不要、水を入れるだけ、気化の力で体を冷やす
用途
ファン付き作業服との併用で効果は抜群!給水口は邪魔にならないファスナー仕様。
セット内容
服のみ
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
320
適合容量(mL)
400
色(本体)
グレー
素材
ナイロン100%(中材:レーヨン90%、ポリエステル10%)
内容量
1着
注意
※給水口ファスナーは最後までしっかり閉めてください。すき間が開いた状態で使用すると水が漏れる原因となります。
※体に異変が起きた場合は、すぐに使用を中止してください。
※冷たさを自覚できない高齢者や子ども、幼児、循環器系疾患のある方、妊娠または妊娠している可能性のある方、出産直後の方、体調不良の方、アレルギー体質など皮膚の弱い方、医療機関で治療中の方は使用しないでください。
※就寝時の使用や火気の近くでの使用はしないでください。
※肌に直接触れないよう必ず衣服の上から着用してください。
※本来の用途以外での目的で使用しないでください。
※色落ちするおそれがありますので、他のものと分けて洗ってください。
※摩擦や汗、直射日光により色落ち・変色する場合があります。
※タンブラー乾燥はお避けください。変形や破損などの原因となります。
※水を入れて使用する商品のため、針などの鋭利なものがあたらないようにご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78064415
WEC-26F
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください