カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ニッサチェイン
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ニッサチェインのすべての商品

チェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・
ニッサチェイン¥1,498税込¥1,6481箱(5パック)翌々日出荷両端にビス止め端子が付いています。用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番126-1335材質鎖:鉄(SWRM6)、ビス止め端子:ステンレス(SUS304)、表面処理:代用クロームRoHS指令(10物質対応)対応
鉄 角型アイプレート ニッケル
ニッサチェイン¥349~税込¥384~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!材質鉄表面処理ニッケル
鉄 回転アイプレート ニッケル
ニッサチェイン¥649~税込¥714~1個ほか4日以内出荷ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!材質鉄表面処理ニッケル
Sフック(プラスチック製)
ニッサチェイン¥769税込¥8461箱(5パック×4個)9日以内出荷プラスチック製で軽く扱いやすいです。用途PCチェーンの先端に。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。材質本体部:ポリスチレン全長(mm)90寸法L(mm)78寸法D(mm)6寸法W1(mm)7寸法W2(mm)16.5
アクセサリースナップ
ニッサチェイン¥1,098~税込¥1,208~1箱(5パック)3日以内出荷アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。用途チェーンの先端金具・フックとして。品名アクセサリースナップ
亜鉛ダイカスト製アイストラップ
ニッサチェイン¥4,998~税込¥5,498~1箱(50個)4日以内出荷専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。材質ZDC2全長(mm)56寸法d(mm)4.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6参考使用荷重(kg)50寸法W(mm)12寸法B2(mm)44寸法H1(mm)18寸法B1(mm)56寸法H2(mm)7寸法H3(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
トリガースナップ
ニッサチェイン¥24,980税込¥27,4781箱(50個)翌々日出荷開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番128-0258材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル全長(mm)64品名ITS3ニッケル寸法A(mm)64参考使用荷重(kg)8寸法B(mm)8寸法C(mm)16破断荷重(kg)151RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0784
ニッケルスプリングスナップ
ニッサチェイン¥7,698~税込¥8,468~1箱(50個)翌々日出荷アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。材質本体:亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルスプリングスナップ
ニッサチェイン¥5,398税込¥5,9381箱(50個)翌々日出荷本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番127-8667材質本体:亜鉛ダイカスト全長(mm)34品名ISS106寸法A(mm)34参考使用荷重(kg)1寸法B(mm)7寸法C(mm)6破断荷重(kg)37RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0098
ダイカストアイストラップ 箱入
ニッサチェイン¥3,398税込¥3,7381箱(50個)当日出荷専用金型で成形しているので、ビスピッチのズレがほとんどありません。用途壁面や柱に取り付け座金に。トラスコ品番126-6143材質ZDC2寸法d(mm)4寸法A(mm)9寸法D(mm)5参考使用荷重(kg)40表面処理ユニクロ破断強度(kg)250寸法W(mm)9破断荷重(kg)250寸法B2(mm)34寸法H1(mm)14寸法B1(mm)45寸法H2(mm)5寸法H3(mm)4使用荷重(kN)0.392
ニッケル回転帽子掛け
ニッサチェイン¥19,980税込¥21,9781箱(60個)9日以内出荷スチール製の回転する帽子掛です。付属品鉄トラスねじ付(3mm×20mm)トラスコ品番545-2974材質本体:スチール幅(mm)34色ニッケル高さ(mm)69奥行(mm)73表面処理ニッケルメッキ吊下荷重N(kgf)6
ビクターチェーン 鉄ユニクロ
ニッサチェイン¥3,500税込¥3,8501本当日出荷複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-7673材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)21.2参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)4.5破断荷重(kg)124チェーン径(Φmm)1.4使用荷重(kN)0.196線径(mm)1.4
プラスチック クイックジョイント
ニッサチェイン¥2,298税込¥2,5281箱(50個)翌々日出荷プラスチックチェーンの連結が目立たず、ワンタッチで行えます。軽量で鮮やかさです。用途プラチェインの連結金具。トラスコ品番126-1501材質本体:ポリエチレン品名PRJ60寸法A(mm)28.5寸法B(mm)7チェーン径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)6適合チェーンPW60・JC6
ステンレスキーワイヤー
ニッサチェイン¥12,980税込¥14,2781箱(100個)当日出荷ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。用途表示板、プレートの吊り下げなど。トラスコ品番126-4621材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう全長(mm)約160ロープ径(Φmm)1.5線径(mm)1.5
ステンレスワイヤーロープ
ニッサチェイン¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス溶接リング
ニッサチェイン¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から翌々日出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。寸法A(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
クローム青銅キーリング
ニッサチェイン¥249~税込¥274~1パック(2個)ほか当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:リン青銅(C5191W)参考使用荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.4
ステンレスヘビーリンクチェーン
ニッサチェイン¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。用途間仕切り。転倒防止。材質本体:ステンレス(SUS304)全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングワイヤロープ
ニッサチェイン¥17,980税込¥19,7781巻翌々日出荷ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。トラスコ品番849-0439材質本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC)色赤長さ(m)100使用荷重(kg)30ロープ径(Φmm)1.5構成ワイヤ:7×7破断荷重(kg)80
玉付きワイヤーロープ
ニッサチェイン¥15,980税込¥17,5781箱(50個)翌々日出荷加工済の為、すぐにご使用可能です。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-6256材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、玉部分:ステンレス径(Φmm)玉:4.8長さ(m)1使用荷重(kg)20ロープ径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
三つ組チェーン ユニクロメッキ
ニッサチェイン¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番127-8680材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)14.8参考使用荷重(kg)4寸法B(mm)5破断荷重(kg)18.2チェーン径(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.0392線径(mm)1.6内長P(mm)14.8内幅W(mm)5
二重チェーン 鉄ユニクロ
ニッサチェイン¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1360材質本体:鉄(SWRM6)品名IR26長さ(m)30寸法A(mm)19.8参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)8.4寸法C(mm)7破断荷重(kg)117.5使用荷重(kN)0.196線径(mm)2.6
リール巻プラスチックチェーン
ニッサチェイン¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から翌々日出荷軽量で鮮やかなチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質本体:ポリエチレン長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
リール巻ボールチェーン 真鍮クローム
ニッサチェイン¥9,198税込¥10,1181巻(30m)翌々日出荷チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)色クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
マレーブルスナップ
ニッサチェイン¥23,980税込¥26,3781箱(50個)当日出荷ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番128-0191材質可鍛鋳鉄(FCMB270)、表面処理:クローム全長(mm)75品名IMS2寸法A(mm)75参考使用荷重(kg)10寸法B(mm)8寸法C(mm)13破断荷重(kg)201.3使用荷重(kN)0.098
ボールチェーン 真鍮クローム
ニッサチェイン¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。トラスコ品番126-2924材質本体:真ちゅう(C2720)径(Φmm)玉:3.6全長(m)30寸法A(mm)5参考使用荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.049
鉄ユニクロヒートン
ニッサチェイン¥3,198税込¥3,5181箱(500個)翌々日出荷木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。用途壁面や柱に取り付け座金に。トラスコ品番128-0255材質本体:鉄(SWRM6)品名IEH20寸法A(mm)10.5参考使用荷重(kg)2寸法B(mm)6寸法C(mm)10.5破断荷重(kg)25使用荷重(kN)0.0196線径(mm)2
ボールチェーン ステンレス
ニッサチェイン¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷ねじれない事と、手ざわりの良さが特徴のチェーンです。さびにくいステンレス製です。用途水回りでのご使用に。トラスコ品番357-4797材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)玉:3.2全長(m)30寸法A(mm)4.5参考使用荷重(kg)6破断荷重(kg)21.7RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0588
樋フック
ニッサチェイン¥149税込¥1641個当日出荷樋に挟み込むだけで簡単に使用できます。用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番128-0233材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)長さ(mm)70品名60mm縦樋用フック径(Φmm)仕上:4(線径2.9)表面処理ビニコートタイプ黒取付幅(mm)57使用荷重(kN)0.00294グリーン購入法適合
ステンレバースナップ
ニッサチェイン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレス寸法A(mm)28寸法C(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ステンWレバースナップ
ニッサチェイン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷アイの部分がスイベルで回転しますので、チェインなどがからみません。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンDリング
ニッサチェイン¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンセーフティスナップ
ニッサチェイン¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)4日以内出荷ばね状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンC型スナップ
ニッサチェイン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)4日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスクリュージョイント
ニッサチェイン¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスプリングジョイント
ニッサチェイン¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)4日以内出荷チェインの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスクリューキャッチ
ニッサチェイン¥4,898税込¥5,3881箱(10個)4日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途表示板、プレートの吊り下げに。材質ステンレス寸法L(mm)60寸法A(mm)32寸法D(mm)3寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ucスクリュージョイント
ニッサチェイン¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェインやワイヤーロープの接続に。材質鉄表面処理ユニクロ
鉄uc環付スプリングフック
ニッサチェイン¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質鉄表面処理ユニクロ
ステン環付スプリングフック
ニッサチェイン¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)4日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応