絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
583件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三つ組チェーン ニッサチェイン

    三つ組チェーン

    ニッサチェイン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプ
    材質SWRM6長さ(m)30表面処理ユニクロ
  • 単管用フック 箱入 ニッサチェイン

    単管用フック 箱入

    ニッサチェイン
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    単管パイプに掛けれるSフックです。
    用途ケーブルや看板を吊り下げるのに最適です。トラスコ品番607-5591材質ストーングレー品名ISH-130VN寸法A(mm)130参考使用荷重(kg)9寸法B(mm)55寸法C(mm)20適合パイプ径(Φmm)48.6線径(mm)仕上径6(線径5mm)
  • ステンレス溶接リング ニッサチェイン

    ステンレス溶接リング

    ニッサチェイン
    839税込923
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”サーキュラースリーブ” ニッサチェイン

    ”サーキュラースリーブ”

    ニッサチェイン
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ワイヤロープをねじ止めするタイプです。
    用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。付属品L型レンチ、イモネジトラスコ品番320-4162材質真鍮(C3604)、表面処理:代用クローム寸法A(mm)15適合ロープ径(Φmm)1.2~1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌ファミリーフック ニッサチェイン

    抗菌ファミリーフック

    ニッサチェイン
    109税込120
    1パック(1本)
    6日以内出荷
    ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。多様な用途に安心してご使用いただけます。
    材質抗菌被膜線長さ(mm)200耐荷重(kg)12太さ(mm)5フック内径(Φmm)38
  • 鉄 丸型オープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン

    鉄 丸型オープンアイプレート ニッケル

    ニッサチェイン
    399税込439
    1個ほか
    4日以内出荷
    ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
    材質表面処理ニッケル
  • 鉄クローム マンテルチェーン ニッサチェイン

    鉄クローム マンテルチェーン

    ニッサチェイン
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    リンクを90度ひねったチェーン、仕上がりの美しさと扱いやすいチェーンです。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質鉄(SWRM6)(【表面処理】代用クローム)クローム全長(m)30
  • 鉄ユニクロリンクチェイン ニッサチェイン

    鉄ユニクロリンクチェイン

    ニッサチェイン
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
    用途間仕切り・転倒防止。パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。全長(m)30
  • ダイカストアイストラップ 箱入 ニッサチェイン

    ダイカストアイストラップ 箱入

    ニッサチェイン
    3,398税込3,738
    1箱(50個)
    当日出荷
    専用金型で成形しているので、ビスピッチのズレがほとんどありません。
    用途壁面や柱に取り付け座金に。トラスコ品番126-6143材質ZDC2寸法d(mm)4寸法A(mm)9寸法D(mm)5参考使用荷重(kg)40表面処理ユニクロ破断強度(kg)250寸法W(mm)9破断荷重(kg)250寸法B2(mm)34寸法H1(mm)14寸法B1(mm)45寸法H2(mm)5寸法H3(mm)4使用荷重(kN)0.392
  • フリーチェーン ステンレス製 ニッサチェイン

    フリーチェーン ステンレス製

    ニッサチェイン
    379税込417
    1本
    当日出荷
    チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-7638材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)600全長(m)0.6チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
  • ステンレスシャックル ニッサチェイン

    ステンレスシャックル

    ニッサチェイン
    839税込923
    1個
    当日出荷
    水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-7728材質本体:ステンレス品名SYJ80寸法L(mm)32寸法A(mm)16寸法D(mm)8参考使用荷重(kg)200寸法B(mm)16チェーン径(Φmm)適合:8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
  • 二重チェーン 鉄ユニクロ ニッサチェイン

    二重チェーン 鉄ユニクロ

    ニッサチェイン
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1360材質本体:鉄(SWRM6)品名IR26長さ(m)30寸法A(mm)19.8参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)8.4寸法C(mm)7破断荷重(kg)117.5使用荷重(kN)0.196線径(mm)2.6
  • 鉄ニッケルキーリング ニッサチェイン

    鉄ニッケルキーリング

    ニッサチェイン
    3,198税込3,518
    1箱(200個)
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮コネクター エコパック ニッサチェイン

    真鍮コネクター エコパック

    ニッサチェイン
    90税込99
    1パック(4個)
    当日出荷
    ボールチェインの連結金具です。連結が容易に行えます。
    用途ボールチェインをリングにする際、使用する金具。付属品BBP-30C×4個材質本体:真ちゅう(C26080R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンスプリングフック ニッサチェイン

    ステンスプリングフック

    ニッサチェイン
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ニッケルキーリング ニッサチェイン

    鉄ニッケルキーリング

    ニッサチェイン
    3,500税込3,850
    1箱(200個)
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番127-7102材質本体:鉄(SWRM6)内径(Φmm)18.5線径(Φmm)2寸法A(mm)18.5参考使用荷重(kg)2破断荷重(kg)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ユニクロスプリングフック ニッサチェイン

    鉄ユニクロスプリングフック

    ニッサチェイン
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    当日出荷
    チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
    用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。トラスコ品番128-0229材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ全長(mm)50品名IAH50寸法L(mm)50使用荷重(kg)40寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法C(mm)7寸法B2(mm)6寸法B1(mm)8
  • チェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・ ニッサチェイン

    チェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・

    ニッサチェイン
    378税込416
    1パック
    当日出荷
    両端にビス止め端子が付いています。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番125-9771材質クローム鉄、鎖:鉄(SWRM6)、ビス止め端子:ステンレス(SUS304)寸法(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケル鉄キーリング (200個入) ニッサチェイン

    ニッケル鉄キーリング (200個入)

    ニッサチェイン
    3,698税込4,068
    1箱(200個)
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番126-7654材質本体:鉄(SWRM6)寸法A(mm)21.6参考使用荷重(kg)4破断荷重(kg)34.5内径(mm)21.6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.5グリーン購入法適合
  • ニッケルGリング ニッサチェイン

    ニッケルGリング

    ニッサチェイン
    189税込208
    1パック(4個)
    当日出荷
    二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。トラスコ品番126-1419材質本体:鉄(SWRH62A)、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ寸法A(mm)20参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)49梱包内容IGR18-20×4個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.8
  • ステンレスヒートンB型 ニッサチェイン

    ステンレスヒートンB型

    ニッサチェイン
    359税込395
    1パック(3個)
    当日出荷
    ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。水回りに最適なステンレス製です。
    用途壁面等に取り付けナットで固定できます。木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mmトラスコ品番127-0873材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)15寸法B(mm)9.5寸法C(mm)19梱包内容SEH30B×3個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6
  • ステン甲丸スナップ#108(3個入) ニッサチェイン

    ステン甲丸スナップ#108(3個入)

    ニッサチェイン
    169税込186
    1パック(3個)
    当日出荷
    板状のフックで容易に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインやワイヤーロープの先端金具、連結金具トラスコ品番127-3996材質本体:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)21参考使用荷重(kg)1寸法C(mm)3.2破断荷重(kg)6.5梱包内容SKS-108×3個入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロSフック ニッサチェイン

    ユニクロSフック

    ニッサチェイン
    899税込989
    1箱(10パック×2個)
    9日以内出荷
    ベーシックな形状で安価なスチール製のS字フックです。フック内径の大きさが異なるため、用途に応じて使い分けができます。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番127-8796材質本体:鉄(SWRM6)内容ISH40×2個入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • クロームキーリング 32mm(1個入) ニッサチェイン

    クロームキーリング 32mm(1個入)

    ニッサチェイン
    199税込219
    1パック(1個)
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-8739材質本体:リン青銅(C5191W)線径(Φmm)2.4寸法A(mm)30.8参考使用荷重(kg)2破断荷重(kg)12.1梱包内容BKR-.32×1個入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ

    ニッサチェイン
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    ●ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
    用途●転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。トラスコ品番127-8729RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • つぎつぎS字フック ニッサチェイン

    つぎつぎS字フック

    ニッサチェイン
    1,698税込1,868
    1パック
    当日出荷
    繋げて使える長いフックです。
    用途店舗の展示物や飾り物のディスプレイに。材質ポリアセタール樹脂耐荷重(kg)3線径(mm)(ポール)9フック線径(Φmm)7
  • ステンレスキーリング ニッサチェイン

    ステンレスキーリング

    ニッサチェイン
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番126-6257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスキーワイヤー ニッサチェイン

    ステンレスキーワイヤー

    ニッサチェイン
    9,498税込10,448
    1箱(100個)
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
    用途吊り下げ金具に。仕様ステンレスキーワイヤー(100個入)トラスコ品番126-6251材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう全長(mm)約120質量(g)170線径(mm)1グリーン購入法適合
  • ショートマンテル ニッサチェイン

    ショートマンテル

    ニッサチェイン
    6,598税込7,258
    1箱(5本)
    3日以内出荷
  • ニッケルディスプレイパーツ ニッサチェイン

    ニッケルディスプレイパーツ

    ニッサチェイン
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス二重チェン ニッサチェイン

    ステンレス二重チェン

    ニッサチェイン
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス吊金具S ニッサチェイン

    ステンレス吊金具S

    ニッサチェイン
    13,980税込15,378
    1箱(300個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番126-6242質量(g)300
  • ステンレス用心鎖 ニッサチェイン

    ステンレス用心鎖

    ニッサチェイン
    5,498税込6,048
    1箱(5本)
    4日以内出荷
  • ステンレスヘビーリンク ニッサチェイン

    ステンレスヘビーリンク

    ニッサチェイン
    8,498税込9,348
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス三つ組 ニッサチェイン

    ステンレス三つ組

    ニッサチェイン
    3,998税込4,398
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ユニクロ鉄リンクU ニッサチェイン

    ユニクロ鉄リンクU

    ニッサチェイン
    3,598税込3,958
    1巻
    4日以内出荷
  • 鉄カラーリンクU ニッサチェイン

    鉄カラーリンクU

    ニッサチェイン
    3,798税込4,178
    1巻
    4日以内出荷
  • クローム鉄Sマンテル ニッサチェイン

    クローム鉄Sマンテル

    ニッサチェイン
    4,598税込5,058
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 鉄カラーリンクC ニッサチェイン

    鉄カラーリンクC

    ニッサチェイン
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
  • 銅ブロンズ鉄ランプ ニッサチェイン

    銅ブロンズ鉄ランプ

    ニッサチェイン
    3,298税込3,628
    1巻
    翌々日出荷
    トラスコ品番125-9906質量(g)1040