カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ニッサチェイン
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: ニッサチェインのすべての商品

チェーン
ニッサチェイン¥9,398~税込¥10,338~1巻(15m)3日以内出荷から4日以内出荷製鎖から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。用途末端金具を使用し、様々な用途に。材質鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
天井用ディスプレイレールパーツフックタイプ
ニッサチェイン¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷セット内容玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、吊り用フック(1個)材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、額類吊り用フック:真鍮/鉄質量(g)40使用荷重(kg)6ロープ長さ(m)1.5
ディスプレイガード (ダブルリング)
ニッサチェイン¥629~税込¥692~1パック(5本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷ダブルリングを使って什器と展示品を固定します。両端のダブルリングの大きさを変えていますので、小リングを大リングに通しての使用も可能です。用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
ユニクロビクターチェン
ニッサチェイン¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様ユニクロビクターチェン30m2018年トラスコ掲載ページ2 0903
鉄ユニクロ三つ組
ニッサチェイン¥2,498税込¥2,7481本当日出荷未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。用途連結部品・吊下げ用。トラスコ品番836-6575質量(kg)1.74内長P(mm)15.0内幅W(mm)5.02018年トラスコ掲載ページ2 0903
真ちゅうクロームボールチェイン
ニッサチェイン¥7,398~税込¥8,138~1本ほか当日出荷から翌々日出荷チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 真鍮製で、サビに強いです。用途水栓用・プレートの吊り下げ
ステンレスQリング
ニッサチェイン¥259税込¥2851セット(8個)ほか当日出荷物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。 曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。 ステンレス製でサビに強いです。用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ラティス用 壁面プランターフック
ニッサチェイン¥84税込¥921個5日以内出荷厚さ120mmまでのラティス専用金具で、容器の傾きがありません。用途ラティス用のハンギングフック。材質18-8ステンレス使用荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)75×5×125
ラティス用 ポットハンガー
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個5日以内出荷丸型ポットも手軽にハンギング。ラティス用のポットハンガー。用途丸ポットのハンギングに。材質鉄、表面ポリエチレン被膜色テラコッタブラウン使用荷重(kg)3
クローム回転プレート
ニッサチェイン¥199税込¥2191個当日出荷材質鉄寸法A(mm)15寸法D(mm)10参考使用荷重(kg)30表面処理クローム寸法B(mm)58寸法C(mm)23.6破断荷重(kg)400
カチットワイヤ ダブル
ニッサチェイン¥2,198~税込¥2,418~1袋(5個)当日出荷ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。用途キャビネットやコンテナの簡易防犯用。種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)10寸法A(mm)4寸法B(mm)4.5材質(ねじ部)真鍮ロープ径(Φmm)1.2材質(ワイヤー部)ステンレス
単管用フック 箱入
ニッサチェイン¥3,998税込¥4,3981箱(20個)翌々日出荷単管パイプに掛けれるSフックです。用途ケーブルや看板を吊り下げるのに最適です。トラスコ品番607-5591材質鉄色ストーングレー品名ISH-130VN寸法A(mm)130参考使用荷重(kg)9寸法B(mm)55寸法C(mm)20適合パイプ径(Φmm)48.6線径(mm)仕上径6(線径5mm)
カラーキーホルダー 丸型カラビナ
ニッサチェイン¥399税込¥4391パック当日出荷カラータイプの丸型カラビナです。カラーキーパーツ台紙セットもあります。用途キーホルダーとしてトラスコ品番685-9759材質亜鉛ダイカスト色ニッケル寸法A(mm)35寸法B(mm)26寸法C(mm)8
ステンレスカラーSフック 2個入
ニッサチェイン¥229~税込¥252~1パック(2個)3日以内出荷水回りに強い!。サビにくく頑丈なステンレス製のカラーフックが登場!。ありそうでなかったステンレス製のカラーフックなので様々な日常シーンにお使いいただけます。用途お風呂場、台所、屋外で活躍!入数1パック2個入
ヘビーリンクチェーン 鉄ファインカラー
ニッサチェイン¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1336材質本体:スチール(SWRM相当)寸法A(mm)27寸法B(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.47線径(mm)4.8