「くさり 樋」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
寸法A(mm)13.2
参考使用荷重(kg)100
表面処理電解研磨
寸法B(mm)6.4
破断荷重(kg)378
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2.6
1巻
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
材質鉄
表面処理クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
樋に挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。
トラスコ品番128-0233
材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)
長さ(mm)70
品名60mm縦樋用フック
径(Φmm)仕上:4(線径2.9)
表面処理ビニコートタイプ黒
取付幅(mm)57
使用荷重(kN)0.00294
グリーン購入法適合
1個
¥149
税込¥164
翌日出荷
関連キーワード