4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッサチェインステンレス洋灯吊
RoHS
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインユニクロ洋灯吊
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。 トラスコ品番127-3977 材質本体:鉄(SWRM6)、表面処理:ユニクロ 寸法A(mm)25 参考使用荷重(kg)3 寸法B(mm)13.5 寸法C(mm)14 破断荷重(kg)41 梱包内容ICH30×6個入 線径(mm)3
1パック(6個)
159 税込175
翌日出荷

ニッサチェインステンレスヒートンB型
RoHS
ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。水回りに最適なステンレス製です。
用途壁面等に取り付けナットで固定できます。木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。 仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mm 付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個 トラスコ品番127-0873 材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)15 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)19 梱包内容SEH30B×3個入 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)2.6
1パック(3個)
359 税込395
翌日出荷

ニッサチェイン鉄ユニクロヒートン
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
用途壁面や柱に取り付け座金に。 トラスコ品番128-0255 材質本体:鉄(SWRM6) 品名IEH20 寸法A(mm)10.5 参考使用荷重(kg)2 寸法B(mm)6 寸法C(mm)10.5 破断荷重(kg)25 使用荷重(kN)0.0196 線径(mm)2
1箱(500個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷