ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
参考使用荷重(kg)70
表面処理電解研磨
板厚(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに、安定性を高めました。
材質鉄
1巻長さ(m)30
表面処理クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
複雑な形状で強度を大幅に向上
長さ(m)30
材質SWRM6
表面処理ユニクロ
接合部を二重にして強度を向上、美しく仕上げたチェインです。
材質鉄
表面処理クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-7673
材質本体:鉄(SWRM6)
全長(m)30
寸法A(mm)21.2
参考使用荷重(kg)20
寸法B(mm)4.5
破断荷重(kg)124
チェーン径(Φmm)1.4
使用荷重(kN)0.196
線径(mm)1.4
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。
材質本体:ステンレス(SUS304)
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-1360
材質本体:鉄(SWRM6)
品名IR26
長さ(m)30
寸法A(mm)19.8
参考使用荷重(kg)20
寸法B(mm)8.4
寸法C(mm)7
破断荷重(kg)117.5
使用荷重(kN)0.196
線径(mm)2.6
1本
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
チェインのリンクを90度ひねって強度を増し美しく仕上げたチェインです。
材質鉄
1巻長さ(m)15
寸法A(mm)8.9
参考使用荷重(kg)40
寸法B(mm)3.4
破断荷重(kg)120
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。
材質本体:ステンレス(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。
材質本体:ステンレス(SUS316)
参考使用荷重(kg)4
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0392
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。
材質本体:鉄(SWRM6)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます
トラスコ品番849-0382
材質/仕上鉄(SWRM)/クロムメッキ
質量(kg)2
チェーン線径(Φmm)1.6
内長P(mm)5.6
内幅W(mm)2.6
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様ユニクロビクターチェン30m
2018年トラスコ掲載ページ2 0903
安価なリンクチェインです。
溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます
トラスコ品番849-0383
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ
質量(kg)2
チェーン線径(Φmm)2.0
内長P(mm)13
内幅W(mm)3.3
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。
材質本体:ステンレス(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。
トラスコ品番127-7102
材質本体:鉄(SWRM6)
内径(Φmm)18.5
線径(Φmm)2
寸法A(mm)18.5
参考使用荷重(kg)2
破断荷重(kg)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番127-8739
材質本体:リン青銅(C5191W)
線径(Φmm)2.4
寸法A(mm)30.8
参考使用荷重(kg)2
破断荷重(kg)12.1
梱包内容BKR-.32×1個入
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
¥199
税込¥219
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。
材質本体:鉄(SWRM6)
RoHS指令(10物質対応)対応
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番128-0334
材質本体:リン青銅(C5191W)
品名BKR20
内容BKR-20×2個入
寸法A(mm)19.6
参考使用荷重(kg)2
破断荷重(kg)19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0196
線径(mm)2.4
1パック(2個)
¥249
税込¥274
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番127-5619
材質本体:リン青銅(C5191W)
寸法A(mm)17
参考使用荷重(kg)2
破断荷重(kg)21.9
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2.4
1箱(5パック)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。
トラスコ品番126-7654
材質本体:鉄(SWRM6)
寸法A(mm)21.6
参考使用荷重(kg)4
破断荷重(kg)34.5
内径(mm)21.6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2.5
グリーン購入法適合
1箱(200個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番126-6257
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱(100個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。
用途チェーンの先端金具・フックとして。
フェンス用チェーンの先端金具。
種類スイベルスナップ
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
材質スチール
種類スイベルスナップ
仕上クローム
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
寸法C(mm)17
仕上電解研磨
線材を曲げ加工しており、強度があり安定しています。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
トラスコ品番829-0601
材質ステンレス
質量(g)11
種類スナップフック
寸法A(mm)49
寸法C(mm)10
寸法b(mm)6
使用荷重(kN)0.14
2018年トラスコ掲載ページ2 0961
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
チェインを使って棚を作成、チェインと固定金具のセット品です。棚の吊り下げに。取り付け箇所の強度を確認して下さい。使用の際、片寄った荷重にならない様に注意して下さい。
仕様適合板厚:15~16mm 色:黒 鎖の長さ:700×2本mm 材質:鉄
アズワン品番65-3374-33
1セット(2本)
¥879
税込¥967
5日以内出荷
関連キーワード