ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0444
質量(kg)1
全長(m)100
線径d(Φmm)1.5
使用荷重(kN)0.68
1巻(100m)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
仕様7×7縒り
2018年トラスコ掲載ページ2 0911
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。展示物の盗難防止やPOP等の吊り下げに。
長さ(m)100
構成ワイヤ:7×7
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
トラスコ品番849-0439
材質本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC)
色赤
長さ(m)100
使用荷重(kg)30
ロープ径(Φmm)1.5
構成ワイヤ:7×7
破断荷重(kg)80
1巻
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
加工済の為、すぐにご使用可能です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-6256
材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、玉部分:ステンレス
径(Φmm)玉:4.8
長さ(m)1
使用荷重(kg)20
ロープ径(Φmm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
強くてサビにくいステンレス製です。
1巻長さ(m)100
こんなお得な商品も!
カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げなど。
トラスコ品番126-4621
材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)約160
ロープ径(Φmm)1.5
線径(mm)1.5
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)1
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げに。
トラスコ品番377-8935
材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)約200
線径(Φmm)1.5
1箱(100個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
種類ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)真ちゅう
仕上研磨
材質(ワイヤー部)ステンレス
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品
材質アルミニウム(A-5052A)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード