23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
1セット(30個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ニッサチェインアルミパーツ
エコ商品、RoHS
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品。 トラスコ品番127-5564 材質本体:アルミニウム(A-5052) 内容AYP-12A×4個入 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(4個)
90 税込99
当日出荷

線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具 種類リンク 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッサチェインオーバルスリーブ パック入
エコ商品、RoHS
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品 材質アルミニウム(A-5052A) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(6個)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインオーバルスリーブ パック入
エコ商品、RoHS
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。AYP-10A×6個入りです。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品 トラスコ品番849-0431 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(6個)
219 税込241
当日出荷

市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品 材質アルミニウム(A-5052A) 圧着工具専用:無し(市販品で可)
1パック(2個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッサチェインサーキュラースリーブ
RoHS
ワイヤロープをねじ止めするタイプです。BYP-20C×1個入りです。
用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。 仕様BYP-20C×1個入 付属品L型レンチ、イモネジ トラスコ品番320-4154 材質真鍮(C3604) 質量(g)14 寸法A(mm)16 適合ロープ径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

ニッサチェイン鉄ucバネスナップ
板材を曲げて加工したスナップです。 リング部が回転し捩れを防ぎます。 バネのトラブルが少ないスナップです。
用途チェインやワイヤロープの先端金具として 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。
用途キャビネットやコンテナの簡易防犯用。 種類ワイヤーキャッチ 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)4 寸法B(mm)4.5 材質(ねじ部)真鍮 ロープ径(Φmm)1.2 材質(ワイヤー部)ステンレス
1袋(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスキーリング
RoHS
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:ステンレス(SUS316) 参考使用荷重(kg)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0392
1パック(3個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板状のフックで容易に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインやワイヤーロープの先端金具、連結金具 トラスコ品番127-3996 材質本体:ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)21 参考使用荷重(kg)1 寸法C(mm)3.2 破断荷重(kg)6.5 梱包内容SKS-108×3個入 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
169 税込186
当日出荷

ニッサチェイン真ちゅうパーツSY30用
エコ商品
ワイヤーロープをねじ止めするタイプです。
用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。 付属品六角レンチ×1個、イモネジ×3個 トラスコ品番127-0907 材質本体:真ちゅう(C3604) 内容BYP-30C×1個入 グリーン購入法適合
1パック(1個)
569 税込626
当日出荷

ニッサチェインマレーブルスナップ
RoHS
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェーンやワイヤロープの先端金具として。 種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインマレーブルスナップ
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 トラスコ品番128-0191 材質可鍛鋳鉄(FCMB270)、表面処理:クローム 全長(mm)75 品名IMS2 寸法A(mm)75 参考使用荷重(kg)10 寸法B(mm)8 寸法C(mm)13 破断荷重(kg)201.3 使用荷重(kN)0.098
1箱(50個)
23,980 税込26,378
当日出荷

ニッサチェインマレーブルスナップ
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェーンやワイヤロープの先端金具として。 トラスコ品番831-4305 材質可鍛鋳鉄 質量(g)20 種類スナップフック 寸法L(mm)54 寸法d(mm)9 寸法s(mm)4 使用荷重(kN)0.04 2018年トラスコ掲載ページ2 0959
1個
559 税込615
当日出荷

ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。
用途キャビネットやコンテナの簡易防犯用。 種類ワイヤーキャッチ 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)4 寸法B(mm)4.5 材質(ねじ部)真鍮 ロープ径(Φmm)1.2 材質(ワイヤー部)ステンレス
1袋(5個)
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインゴールドスナップ
RoHS
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッサチェイントリガースナップ
RoHS
開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 トラスコ品番128-0258 材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル 全長(mm)64 品名ITS3ニッケル 寸法A(mm)64 参考使用荷重(kg)8 寸法B(mm)8 寸法C(mm)16 破断荷重(kg)151 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0784
1箱(50個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 材質本体:亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 トラスコ品番127-8667 材質本体:亜鉛ダイカスト 全長(mm)34 品名ISS106 寸法A(mm)34 参考使用荷重(kg)1 寸法B(mm)7 寸法C(mm)6 破断荷重(kg)37 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0098
1箱(50個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ワイヤーロープを金具の先端に差し込むだけでロックされるので、展示品の取付作業時間が短縮でき、専用の鍵でロックの解除も可能です。繰返し使用できますので、備品コストを軽減します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに セット内容ワイヤーロック(解除キー付)ロープ径0.81Φ×610mm(取付後500mm)×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×10
1パック(1本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤロープを金具に差し込むだけで抜けません。 かばんなどのファスナーに開き止めとしても使用できます。 くり返し使用できます。 先端の金具に差し込むだけでワッカにでき、金具の先端部分を押し込むとワイヤが抜け繰り返し使用できます。
用途表示板、プレートなどの取り付け、キーホルダーとして 長さ(mm)200 種類ワイヤーキャッチ 箱入数5パック 材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)