「ワイヤー金具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
トラスコ品番389-2671
材質金具・座金/真鍮(C3602)
質量(g)28.5
寸法A(mm)37.0
寸法B(mm)10.0
寸法C(mm)18.0
適合径(Φmm)(ビス)3.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。
材質本体:ステンレス(SUS316)
参考使用荷重(kg)4
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0392
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質鉄
表面処理ユニクロ
板材を曲げて加工したスナップです。
リング部が回転し捩れを防ぎます。
バネのトラブルが少ないスナップです。
用途チェインやワイヤロープの先端金具として
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
トラスコ品番128-0229
材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ
全長(mm)50
品名IAH50
寸法L(mm)50
使用荷重(kg)40
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法C(mm)7
寸法B2(mm)6
寸法B1(mm)8
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質鉄
表面処理ユニクロ
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェーンやワイヤロープの先端金具として。
トラスコ品番831-4305
材質可鍛鋳鉄
質量(g)20
種類スナップフック
寸法L(mm)54
寸法d(mm)9
寸法s(mm)4
使用荷重(kN)0.04
2018年トラスコ掲載ページ2 0959
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具
種類リンク
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェーンやワイヤロープの先端金具として。
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
板状のフックで容易に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインやワイヤーロープの先端金具、連結金具
トラスコ品番127-3996
材質本体:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)21
参考使用荷重(kg)1
寸法C(mm)3.2
破断荷重(kg)6.5
梱包内容SKS-108×3個入
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥169
税込¥186
当日出荷
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
材質本体:亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
トラスコ品番127-8667
材質本体:亜鉛ダイカスト
全長(mm)34
品名ISS106
寸法A(mm)34
参考使用荷重(kg)1
寸法B(mm)7
寸法C(mm)6
破断荷重(kg)37
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0098
1箱(50個)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
トラスコ品番128-0258
材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル
全長(mm)64
品名ITS3ニッケル
寸法A(mm)64
参考使用荷重(kg)8
寸法B(mm)8
寸法C(mm)16
破断荷重(kg)151
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0784
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
トラスコ品番128-0191
材質可鍛鋳鉄(FCMB270)、表面処理:クローム
全長(mm)75
品名IMS2
寸法A(mm)75
参考使用荷重(kg)10
寸法B(mm)8
寸法C(mm)13
破断荷重(kg)201.3
使用荷重(kN)0.098
1箱(50個)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質本体:スチール
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途壁面や柱に取り付け金具に。
トラスコ品番126-6130
グリーン購入法適合
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。
用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。
トラスコ品番126-1485
材質本体:鉄(SWRM6)
線径(Φmm)3.2
寸法A(mm)17
参考使用荷重(kg)6
寸法B(mm)11.3
梱包内容IDR32-17×2個入
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥109
税込¥120
翌日出荷
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
セット内容鉄ucバネスナップ107mm(10個入)
材質鉄
寸法L(mm)107
使用荷重(kg)20
表面処理ユニクロ
寸法B(mm)17
寸法C(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
本体が回転しチェインやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェインやワイヤーロープのより戻し金具
トラスコ品番849-2119
質量(g)12
寸法A(mm)15.0
寸法B(mm)2.1
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ワイヤロープを金具に差し込むだけで抜けません。
かばんなどのファスナーに開き止めとしても使用できます。
くり返し使用できます。
先端の金具に差し込むだけでワッカにでき、金具の先端部分を押し込むとワイヤが抜け繰り返し使用できます。
用途表示板、プレートなどの取り付け、キーホルダーとして
長さ(mm)200
種類ワイヤーキャッチ
箱入数5パック
材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)
アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質鉄
表面処理ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質鉄
表面処理ユニクロ
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質鉄
表面処理ユニクロ
ワイヤロープをねじ止めするタイプです。BYP-20C×1個入りです。
用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。
仕様BYP-20C×1個入
付属品L型レンチ、イモネジ
トラスコ品番320-4154
材質真鍮(C3604)
質量(g)14
寸法A(mm)16
適合ロープ径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ワイヤーロープを金具の先端に差し込むだけでロックされるので、展示品の取付作業時間が短縮でき、専用の鍵でロックの解除も可能です。繰返し使用できますので、備品コストを軽減します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
セット内容ワイヤーロック(解除キー付)ロープ径0.81Φ×610mm(取付後500mm)×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×10
ワイヤーロープをねじ止めするタイプです。
用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。
付属品六角レンチ×1個、イモネジ×3個
トラスコ品番127-0907
材質本体:真ちゅう(C3604)
内容BYP-30C×1個入
グリーン購入法適合
1パック(1個)
¥569
税込¥626
翌日出荷
回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。
材質スチール(SPCC)
質量(g)24
寸法A(mm)15
寸法D(mm)10
寸法B(mm)58
寸法C(mm)23.6
使用荷重(kN)0.3
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープをを現場加工できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番126-6182
材質本体:ステンレス
品名SSJ1040
寸法L(mm)35
寸法A(mm)11
寸法D(mm)4
参考使用荷重(kg)70
寸法B(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)4
1箱(10個)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質本体:スチール
ばね状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ