40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッサチェインステンレスキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:ステンレス(SUS316) 参考使用荷重(kg)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0392
1パック(3個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェイン鉄ucスプリングフック
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。 材質 表面処理ユニクロ
1箱(10個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質本体:スチール
1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。 トラスコ品番128-0229 材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ 全長(mm)50 品名IAH50 寸法L(mm)50 使用荷重(kg)40 寸法A(mm)15 寸法D(mm)5 寸法C(mm)7 寸法B2(mm)6 寸法B1(mm)8
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

ニッサチェインステンワイヤークリップ
エコ商品
ワイヤーロープをを現場加工できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェインステンDリング
エコ商品
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインステンシャックル
エコ商品
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェイン鉄ucバネスナップ
エコ商品
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。 セット内容鉄ucバネスナップ107mm(10個入) 材質 寸法L(mm)107 使用荷重(kg)20 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)17 寸法C(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。 材質 表面処理ユニクロ
1箱(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインステン溶接リング
エコ商品
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインニッケルスプリングスナップ
エコ商品
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 材質本体:亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインニッケルスプリングスナップ
エコ商品
本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 トラスコ品番127-8667 材質本体:亜鉛ダイカスト 全長(mm)34 品名ISS106 寸法A(mm)34 参考使用荷重(kg)1 寸法B(mm)7 寸法C(mm)6 破断荷重(kg)37 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0098
1箱(50個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ニッサチェイン鉄ucバネスナップ
エコ商品
アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。 材質 表面処理ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインステンスクリューJ
エコ商品
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 トラスコ品番126-6182 材質本体:ステンレス 品名SSJ1040 寸法L(mm)35 寸法A(mm)11 寸法D(mm)4 参考使用荷重(kg)70 寸法B(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)4
1箱(10個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ニッサチェインステンスプリングフック
エコ商品
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインステンアンカーシャックル
エコ商品
太いロープなどにも対応できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインステンアイボルト
エコ商品
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインステンWレバースナップ
エコ商品
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインステン環付スプリングフック
エコ商品
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッサチェインステンアイストラップ
エコ商品
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインステン丸型オープンアイ
エコ商品
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス 寸法d(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインステンスリムオープンアイ
エコ商品
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインステンアイナット
エコ商品
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインマレーブルスナップ
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 トラスコ品番128-0191 材質可鍛鋳鉄(FCMB270)、表面処理:クローム 全長(mm)75 品名IMS2 寸法A(mm)75 参考使用荷重(kg)10 寸法B(mm)8 寸法C(mm)13 破断荷重(kg)201.3 使用荷重(kN)0.098
1箱(50個)
23,980 税込26,378
当日出荷

ニッサチェインステンレバースナップ
エコ商品
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス 寸法A(mm)28 寸法C(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェイン鉄ucワイヤークリップ
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。 材質 表面処理ユニクロ
1箱(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインステンE型ターンバックル
エコ商品
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェイン鉄ユニクロシャックル
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。 材質 表面処理ユニクロ
1箱(10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェインやワイヤーロープの接続に。 材質 表面処理ユニクロ
1箱(10個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェインステン回転アイプレート
エコ商品
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェインなどがよじれません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインステン角型アイプレート
エコ商品
4ヵ所を止めるタイプです。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインステンスクリュージョイント
エコ商品
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッサチェインステンC型スナップ
エコ商品
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインステンチェインキャッチ
エコ商品
ハンマーで叩くだけで、手軽にジョイントできます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインステンセーフティスナップ
エコ商品
ばね状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインステンスプリングジョイント
エコ商品
チェインの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインステンターンバックル
エコ商品
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインステン角型アイプレートリング付
エコ商品
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインステンスクリューJ
エコ商品
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 トラスコ品番126-3077 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(10個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ニッサチェイントリガースナップ
エコ商品
開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 トラスコ品番128-0258 材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル 全長(mm)64 品名ITS3ニッケル 寸法A(mm)64 参考使用荷重(kg)8 寸法B(mm)8 寸法C(mm)16 破断荷重(kg)151 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0784
1箱(50個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷