「吊り下げ プレート」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
箱入数5パック
RoHS指令(10物質対応)対応
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質スチール(SWRM)
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
規格(社)仮設工業会非該当品
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
こんなお得な商品も!

ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)1
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質鉄
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
材質本体:真ちゅう(C26080R)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。
トラスコ品番127-3963
材質本体:真ちゅう(C2720)
色クローム
径(Φmm)玉:2.5
全長(m)30
寸法A(mm)3.3
参考使用荷重(kg)3
破断荷重(kg)12
チェーン径(Φmm)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0294
1巻(30m)
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。水回りに最適なステンレス製です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
トラスコ品番127-3975
材質本体:ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10パック)
¥549
税込¥604
9日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げに。
材質ステンレス
寸法L(mm)60
寸法A(mm)32
寸法D(mm)3
寸法C(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げに。
トラスコ品番377-8935
材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)約200
線径(Φmm)1.5
1箱(100個)
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げなど。
トラスコ品番126-4621
材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)約160
ロープ径(Φmm)1.5
線径(mm)1.5
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
ステンレス製で、さびに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ。
トラスコ品番355-8827
質量(kg)1.08
径(Φmm)(玉径)4.5
全長(m)30
使用荷重(kN)0.14
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ネジ式ですので簡単に開閉できます。
線径が細いため、狭いところや小さな穴にも通せます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途表示板、プレートの吊り下げ、汎用ジョイント金具
トラスコ品番788-5237
材質ステンレス
質量(g)8
種類リングキャッチ
寸法L(mm)60
寸法A(mm)32
寸法D(mm)3
寸法C(mm)9
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
使用荷重(kN)0.04
1個
¥539
税込¥593
翌日出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。
用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。
トラスコ品番126-2924
材質本体:真ちゅう(C2720)
径(Φmm)玉:3.6
全長(m)30
寸法A(mm)5
参考使用荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.049
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード