水や日光に強い18-8ステンレス
材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ
長さ(mm)100
線径(Φmm)4
フックが360度くるくる回ります。
水や日光に強い18-8ステンレスを使用しています。
材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ
材質ステンレス
基本使用荷重(kN)0.05
寸法D(mm)4
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード