17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。 仕様7×7縒り 2018年トラスコ掲載ページ2 0911
1巻ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0444 質量(kg)1 全長(m)100 線径d(Φmm)1.5 使用荷重(kN)0.68
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
RoHS
ワイヤーロープを少量でご使用される場合に最適です。水回りに最適なステンレス製です。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 材質本体:ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 全長(m)200 線径d(Φmm)0.45 使用荷重(kN)0.05
1巻(200m)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0445 質量(kg)2 全長(m)100 線径d(Φmm)2.0 使用荷重(kN)1.17
1巻(100m)
10,980 税込12,078
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0447 質量(kg)4 全長(m)100 線径d(Φmm)3.0 使用荷重(kN)2.45
1巻(100m)
19,980 税込21,978
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0443 全長(m)150 線径d(Φmm)1.2 使用荷重(kN)0.39
1巻(150m)
11,980 税込13,178
当日出荷

ニッサチェインコーティングワイヤロープ
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 トラスコ品番127-5613 グリーン購入法適合
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
エコ商品、RoHS
●ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途●転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 トラスコ品番127-8729 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷

ニッサチェインフリーチェーン
RoHS
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。 トラスコ品番126-2897 材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304) 全長(mm)300 チェーン径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.39 内長P(mm)8.5 内幅W(mm)2.5
1箱(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
RoHS
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0446 質量(kg)3 全長(m)100 線径d(Φmm)2.5 使用荷重(kN)1.56
1巻(100m)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0441 全長(m)200 線径d(Φmm)0.81 使用荷重(kN)0.05
1巻(200m)
15,980 税込17,578
当日出荷

チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。 トラスコ品番126-7638 材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304) 全長(mm)600 全長(m)0.6 チェーン径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.39 内長P(mm)8.5 内幅W(mm)2.5
1本
379 税込417
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。 トラスコ品番849-0439 材質本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC) 長さ(m)100 使用荷重(kg)30 ロープ径(Φmm)1.5 構成ワイヤ:7×7 破断荷重(kg)80
1巻
17,980 税込19,778
翌々日出荷

耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。展示物の盗難防止やPOP等の吊り下げに。 長さ(m)100 構成ワイヤ:7×7
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)