「連結パーツ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
トラスコ品番128-0229
材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ
全長(mm)50
品名IAH50
寸法L(mm)50
使用荷重(kg)40
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法C(mm)7
寸法B2(mm)6
寸法B1(mm)8
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質本体:スチール
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途壁面や柱に取り付け金具に。
トラスコ品番126-6130
グリーン購入法適合
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様ユニクロビクターチェン30m
2018年トラスコ掲載ページ2 0903
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます
トラスコ品番849-0382
材質/仕上鉄(SWRM)/クロムメッキ
質量(kg)2
チェーン線径(Φmm)1.6
内長P(mm)5.6
内幅W(mm)2.6
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
リンクを90度ひねったチェーン、仕上がりの美しさと扱いやすいチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
材質鉄(SWRM6)(【表面処理】代用クローム)
色クローム
全長(m)30
安価なリンクチェインです。
溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます
トラスコ品番849-0383
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ
質量(kg)2
チェーン線径(Φmm)2.0
内長P(mm)13
内幅W(mm)3.3
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-7673
材質本体:鉄(SWRM6)
全長(m)30
寸法A(mm)21.2
参考使用荷重(kg)20
寸法B(mm)4.5
破断荷重(kg)124
チェーン径(Φmm)1.4
使用荷重(kN)0.196
線径(mm)1.4
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
リンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様ステンマンテルチェーン30m
トラスコ品番836-6581
質量(kg)6.24
チェーン線径(Φmm)3.2
内長P(mm)16.0
内幅W(mm)8.0
2018年トラスコ掲載ページ2 0900
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
加工済の為、すぐにご使用可能です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-6256
材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、玉部分:ステンレス
径(Φmm)玉:4.8
長さ(m)1
使用荷重(kg)20
ロープ径(Φmm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番127-8680
材質本体:鉄(SWRM6)
全長(m)30
寸法A(mm)14.8
参考使用荷重(kg)4
寸法B(mm)5
破断荷重(kg)18.2
チェーン径(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.0392
線径(mm)1.6
内長P(mm)14.8
内幅W(mm)5
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。未溶接のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-7743
材質本体:アルミニウム(A1070W)
色金
全長(m)30
寸法A(mm)4.7
参考使用荷重(kg)2
寸法B(mm)2.6
破断荷重(kg)6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
線径(mm)1.6
内長P(mm)4.7
内幅W(mm)2.6
1本
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-1360
材質本体:鉄(SWRM6)
品名IR26
長さ(m)30
寸法A(mm)19.8
参考使用荷重(kg)20
寸法B(mm)8.4
寸法C(mm)7
破断荷重(kg)117.5
使用荷重(kN)0.196
線径(mm)2.6
1本
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様アルミカラーチェン30m金
トラスコ品番127-7093
材質本体:アルミニウム(A1070W)
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
リンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様クロームマンテルチェーン30m
トラスコ品番836-6576
質量(kg)6.24
内長P(mm)16.0
内幅W(mm)8.0
2018年トラスコ掲載ページ2 0900
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
●チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。
用途●専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。
トラスコ品番127-0809
材質真鍮クローム
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
用途間仕切り・転倒防止。パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
全長(m)30
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。
用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。
トラスコ品番126-2924
材質本体:真ちゅう(C2720)
径(Φmm)玉:3.6
全長(m)30
寸法A(mm)5
参考使用荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.049
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード