専用金型で成形しているので、ビスピッチのズレがほとんどありません。
用途壁面や柱に取り付け座金に。
トラスコ品番126-6143
材質ZDC2
寸法d(mm)4
寸法A(mm)9
寸法D(mm)5
参考使用荷重(kg)40
表面処理ユニクロ
破断強度(kg)250
寸法W(mm)9
破断荷重(kg)250
寸法B2(mm)34
寸法H1(mm)14
寸法B1(mm)45
寸法H2(mm)5
寸法H3(mm)4
使用荷重(kN)0.392
1箱(50個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。
材質ZDC2
全長(mm)56
寸法d(mm)4.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)6
参考使用荷重(kg)50
寸法W(mm)12
寸法B2(mm)44
寸法H1(mm)18
寸法B1(mm)56
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。
用途壁面や柱に取り付け座金に。
材質ZDC2
寸法d(mm)4.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)6
参考使用荷重(kg)50
寸法W(mm)12
寸法B2(mm)44
寸法H1(mm)18
寸法B1(mm)56
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.49
関連キーワード