サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3.2
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
仕上電解研磨
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ケーブル類を集約する際に使用する、モールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取付けに最適です。
材質ステンレス(SUS304)
種類フック
寸法d(mm)4.2
寸法A(mm)11
寸法D(mm)10.7
表面処理電解研磨
寸法T(mm)1.2
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー部分共にオールスレンレス製のため、屋外での使用に最適です。また、表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。
材質ステンレス(SUS304)
種類フック
表面処理電解研磨
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
種類リンク
仕上電解研磨
暮らしの必需品として、物干など様々な用途にご使用頂けます。
本体はステンレス製です。
線径(mm)4
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
参考使用荷重(kg)40
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
用途カップリング/ビス止め用カップリング/ボールキャッチ
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
表面処理電解研磨
表面処理研磨
リールサイズ(mm)Φ120×40
リール質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ステンレス電解研磨
全長(mm)300
耐荷重(kg)60
S字型ステンレスフックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
参考使用荷重(kg)70
表面処理電解研磨
板厚(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具
種類リンク
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
寸法A(mm)16.8
参考使用荷重(kg)3
表面処理電解研磨
寸法B(mm)5
破断荷重(kg)19.7
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1.6
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
寸法A(mm)13.2
参考使用荷重(kg)100
表面処理電解研磨
寸法B(mm)6.4
破断荷重(kg)378
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2.6
1巻
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊り下げ用
材質ステンレス(SUS304)
全長(m)30
表面処理電解研磨
仕上がりの美しさと扱いやすさ
長さ(m)30
材質SUS304
表面処理電解研磨
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
寸法C(mm)17
仕上電解研磨
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
リンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様ステンマンテルチェーン30m
トラスコ品番836-6581
質量(kg)6.24
チェーン線径(Φmm)3.2
内長P(mm)16.0
内幅W(mm)8.0
2018年トラスコ掲載ページ2 0900
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SWRM6 SPCC)
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
表面処理電解研磨
関連キーワード