250件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスアセチレン 適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック
999 税込1,099
当日出荷

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433 質量(g)吹管/645 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 火口なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途吹管 主な用途ホース用
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日酸TANAKA手動切断火口
エコ商品
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン 適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。
用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量でコンパクトな逆火防止器です。 生産物賠償責任保険付です。 厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445) 逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
用途酸素ガス用調整器。酸素を使用した一般的な溶断作業に。 使用ガス酸素 仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載 使用圧力(MPa)1次側/2.2~15.02次側/0.2~0.99
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80 適合1220N火口 全長(mm)517 質量(g)790 接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口 ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540 ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。 適合管(吹管)A号B号切断器
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミMIG溶接、アルミTIG溶接での溶接品質向上!短時間(約3分間)のガスパージだけでホース内の水分が放出できます。アルミニウム溶接に抜群の力を発揮し、水分影響によるブローの発生を低減させます。従来のゴムホースと比べて軽量(20M比較で40%軽量)軽量ホースであるが、ホース内に特殊な樹脂を採用して撥水性を高めています。経年劣化によるひび割れ(オゾンクラック)しない樹脂ホースです。3層構造で1層目は内面の撥水性、2層目、3層目は外部からの大気の透過をを防止します。特に、係数が大きい炭酸ガスの透過を防止し、シールドガス純度を維持します。接続については、両端形状が9/16-18UNFメスネジです。溶接機メーカーのガス金具に取付可能です。 サンアーク・ドライチューブはMIG溶接・TIG溶接用に開発されたシールドガスです。従来のゴムホースではホース内面に大気中の水分が付着し易く、放出もしにくいため、、シールドガスがゴムホース内を通過中に水分濃度が上昇し、ブローホール等の溶接欠陥のとなります。 サンアーク・ドライチューブはホース内の水分を不着しくくすることにより、ブローホールなどの溶接欠陥が発生が減ります。
形状(両端継手)9/16-18UNFメス 使用温度範囲(℃)0~65 使用圧力(MPa)0.99以下 最小曲げ半径(mm)42(20℃) ホース寸法(内径×外径)(mm)6×11 適合ガス溶接用シールドガス(Ar、Ar+H2、CO2、He)
1本
10,480 税込11,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6220
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン 呼称小溶アセチレン用火口 取付ねじW7.5-28 使用吹管小形溶接器N、M 火口全長(mm)35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。
ホース内径(Φmm)5 適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
1巻
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


自動切断火口
使用ガスプロパン 呼称LPG用火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)92
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量でコンパクトな逆火防止器です。生産物賠償責任保険付です。厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。 適合ガス水素 トラスコ品番393-6406 型式FA-220H 質量(g)240 使用圧力(MPa)0.15 口径(Φmm)入口/M16×P1.5右メス(LQN444)M16×P1.5左メス出口/M16×P1.5右オス 火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。 外部からの衝撃に強いガード付きです。 日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。 ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無 機能逆火防止 仕様乾式安全器内蔵 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 接続方法容器直結
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です。
用途アルゴンガス用調整器。 トラスコ品番306-1442 質量(kg)1.3 使用圧力(MPa)1次側/2.2~15、2次側/0.2(プリセット)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途調整器 主な用途調整器用
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 7450
加熱火口
使用ガスプロパン 板厚(mm)極薄~20 呼称中プロLPG用火口 取付ねじW14-24 使用吹管中形LPG加熱器 火口全長(mm)42.5
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

日酸TANAKA火口 6620
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン 呼称3溶アセチレン用火口 取付ねじW18.5-19 使用吹管3号溶接器 火口全長(mm)144
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKANコックJack
吹管とホースの着脱を容易にするだけでなく、逆火による事故発生確率を低減します。
用途ガス溶断・溶接用 材質真鍮
1個(1台)
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動切断火口
使用ガスプロパン 呼称B切LPG用火口 取付ねじW16~20 使用吹管B号切断器Z 火口全長(mm)94
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途ホース 主な用途ホース中間用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 1520
ガウジング火口
使用ガスアセチレン 呼称ガウジング用アセチレン火口 取付ねじW18-20 使用吹管ガウジング吹管Z 火口全長(mm)102
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途ホース 主な用途ホース中間用
1個
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 1520L
ガウジング火口
使用ガスアセチレン 呼称A切用ガウジングアセチレン火口 取付ねじW16-20 使用吹管A号切断器Zノバック 火口全長(mm)111
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6420
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン 呼称A溶アセチレン用火口 取付ねじW14-19 使用吹管A号溶接器
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。 トラスコ品番306-1493 長さ(mm)(ガイドレール)726 型式KT-270 質量(kg)2 角度(°)(開先切断)0~45 有効長(mm)(ガイドレール)636 切断速度(mm/min)300~700
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125NV 形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg)2.4 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h)29 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5 バルブ有り
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

1本
87,980 税込96,778
5日以内出荷

適合ガス酸素 トラスコ品番452-5183 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.99 火口あり 接続形状【入口】M16×1.5右ホース口ナット
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G10G-2525-11000 質量(kg)4.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P) 圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
用途アセチレン調整器。 使用ガスアセチレン 仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載 トラスコ品番389-1721 使用圧力(MPa)1次側/0.4~2.52次側/0.1~0.098
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷