適合ガス酸素
トラスコ品番452-5183
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.99
火口あり
接続形状【入口】M16×1.5右ホース口ナット
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1734V
質量(kg)1.9
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガスヘリウム
接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
水素ガス供給・切断作業に。
用途832HC
形状入口側:W22-14 左取付ナット、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)1.5
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:有り(回収型:1/4ストレート管接続)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.15
使用ガス水素
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4
流れ方向-
流量範囲(m3/h)37(P2=0.15Mpa)水素ガス(nor)]
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1525
質量(kg)1.7
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス水素
接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:M16X1.5左オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1534
質量(kg)1.7
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガスヘリウム
接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1534V
質量(kg)1.9
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガスヘリウム
接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1725V
質量(kg)1.9
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス水素
接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5左オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1525V
質量(kg)1.9
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス水素
接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5左オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514
質量(kg)1.7
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V
質量(kg)1.9
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514V
質量(kg)1.9
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F25R
質量(kg)2
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:4~25L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F10R
質量(kg)2
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:1~10L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
関連キーワード