160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)25
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高精度3次元加工に最適です。荒・中・仕上と万能タイプです。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30°
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 刃径(Φmm)2 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.94 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)1 ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)3 刃長(mm)2.5 シャンク径(Φmm)6 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角(°)30 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)2.85 ボール半径R(mm)1.5
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1.5 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.45 ボール半径R(mm)0.75
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.5 材質超微粒子超硬合金 刃数2 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.46 ボール半径R(mm)0.25
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。
用途用途 材質PCD 刃数- 表面処理ノンコート ねじれ角(°)-
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1 刃数2 材質超微粒子超硬合金 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.95 ボール半径R(mm)0.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)1.5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)10 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角35° R公差(mm)±0.02 ボール半径R(mm)0.75
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度、高品質な精密金型加工の必需品です。小径でも剛性が高いため、早い送りが可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 シャンク径(Φmm)3 ねじれ角30° 首角γ(°)9 R公差(mm)±0.01
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャンク径がΦ3のミニチュアタイプボールエンドミルです。R精度は±0.01です。
シャンク径d(Φmm)3 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 全長L(mm)35 ねじれ角(°)30
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時に出きます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。
ねじれ角(°)35
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)6 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)6 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 首下径d2(mm)5.8 R公差(mm)±0.01
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 刃径(Φmm)0.4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.37 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)0.2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

刃径(Φmm)3.5 シャンク径(Φmm)6 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)2.8 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)3.35 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)1.75 ねじれ角(°)30
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)5 刃長(mm)3.5 シャンク径(Φmm)6 材質超微粒子超硬合金 刃数2 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 首角γ(°)12 首下径d2(mm)4.8 R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)2.5
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃径(Φmm)1.2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.15 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ボール半径R(mm)0.6 ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.6 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.56 ボール半径R(mm)0.3
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)8 刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)40 ねじれ角35° R公差(mm)±0.02 ボール半径R(mm)4
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)20 ねじれ角35° R公差(mm)±0.02 ボール半径R(mm)1.5
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.2 刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角(°)30 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.18 R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)0.1
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)10 刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)45 ねじれ角35° R公差(mm)±0.02 ボール半径R(mm)5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)6 刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)35 ねじれ角35° R公差(mm)±0.02 ボール半径R(mm)3
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)2.5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 刃長(mm)15 ねじれ角35° R公差(mm)±0.02 ボール半径R(mm)1.25
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)2 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 刃長(mm)13 ねじれ角35° R公差(mm)±0.02 ボール半径R(mm)1
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)1 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)10 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角35° R公差(mm)±0.02 ボール半径R(mm)0.5
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)4 刃長(mm)3 シャンク径(Φmm)6 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 首角γ(°)12 首下径d2(mm)3.8 R公差(mm)±0.01
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃径(Φmm)2.5 シャンク径(Φmm)4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)2.3 刃数2 首角γ(°)12 首下径d2(mm)2.4 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)1.25 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.6 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.55 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ボール半径R(mm)0.8 ねじれ角(°)30
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 首角γ(°)12
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃径(Φmm)0.8 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.76 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ボール半径R(mm)0.4 ねじれ角(°)30
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工 刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)25
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

深リブ加工等に適した首逃げタイプのボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 ねじれ角(°)30
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
仕様●ボール半径(R):R0.4●片角(θ):10°●刃長(l):4●全長(L):50●シャンク径(d):4●材質:超微粒子超硬合金●表面処理:無限コーティング●2枚刃:ネジレ角30° アズワン品番65-9567-07
1個
15,290 税込16,819
5日以内出荷

刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。
用途曲面加工 シャンク径d(Φmm)6 材質CBN(立方晶窒化硼素) 刃数2枚刃 適合再研磨 加工可能硬度~68HRCまで加工可能 ねじれ角(°)20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)