「0.04mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。
マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。
材質極超微粒子超硬合金
刃数2
全長L(mm)40
表面処理無限マイクロコーティング
シャンク径d(Φmm)4
首角γ(°)15
ねじれ角(°)30
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
刃数1
材質立方晶窒化硼素(CBN)
世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。
世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。
NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。
刃数1
材質極超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
首角γ(°)15
ねじれ角(°)0
材質極超微粒子超硬合金
刃数2
全長L(mm)40
シャンク径d(Φmm)4
マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)
材質極超微粒子超硬合金
刃数2
全長L(mm)40
シャンク径d(Φmm)4
首角γ(°)15
ねじれ角(°)30
世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。
微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。
RサイズR0.01より標準化を実現。
CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。
調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。
首角γ(°)15
ねじれ角(°)左20
超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。
材質極超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
首角γ(°)15
刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
用途用途
材質CBN
刃数2
シャンク径(Φmm)4
表面処理ノンコート
首角γ(°)15°
ねじれ角(°)0
溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金
刃数2
全長L(mm)40
シャンク径d(Φmm)4
首角γ(°)15
ねじれ角(°)30
4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70)
材質CBN
刃数4
角度(°)【首角】15
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途
材質CBN
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。
マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
全長L(mm)40
材質極超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限マイクロコーティング
シャンク径d(Φmm)4
首角γ(°)15
ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。
マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金
表面処理無限マイクロコーティング
刃数2
首角γ(°)15
ねじれ角(°)30
RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。
用途用途
材質CBN
刃数2
全長(mm)48
シャンク径(Φmm)4
表面処理ノンコート
首角γ(°)15°
ねじれ角(°)0
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)1.8
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)0.8
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)1
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)2.5
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)3
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)0.6
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)1.5
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)12
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)1.3
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
小径(Φmm)2
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)6
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)3
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)1.2
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)1.6
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)12
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)1.4
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)3
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)0.7
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)3
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)0.5
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
関連キーワード