カテゴリ

  • 切削工具(30)
    • その他エンドミル(24)
絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)
  • ノーブランド(4)
  • ムラタ溶研(3)
  • クレトイシ(1)
  • TRUSCO(16)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • タンガロイ(225)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • NSK(ナカニシ)(24)
  • オフィスマイン(6)
  • ビックツール(10)
  • 神保電器(312)
  • 三菱マテリアル(208)
  • ケナメタル(71)
  • サンドビック(69)
  • SMC(66)
  • 京セラ(55)
  • 住友電工ハードメタル(41)
  • エスコ(36)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CBN」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」 NS(日進工具)超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」NS(日進工具)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。 微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。 RサイズR0.01より標準化を実現。 CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。 調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。
首角γ(°)15ねじれ角(°)左20
CBNスパイラルボールエンドミル NS(日進工具)CBNスパイラルボールエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。
用途曲面加工シャンク径d(Φmm)6材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2枚刃適合再研磨加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアスエンドミルNS(日進工具)
11,880税込13,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
CBNスクエアエンドミル NS(日進工具)CBNスクエアエンドミルNS(日進工具)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
CBNスーパースピードラジアス SSR200 NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアス SSR200NS(日進工具)
11,880税込13,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアスエンドミルNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
用途用途材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
CBNスーパーサーフェイスEM SSF120 NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスEM SSF120NS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
CBNスーパーサーフェイスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。
首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)左20
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールエンドミルNS(日進工具)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
ねじれ角首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミルNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400 NS(日進工具)CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400NS(日進工具)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
切削負荷を軽減させる新刃形状を開発、仕上げ精度の向上を実現します。
用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。材質cBN(立方晶窒化硼素)、超微粒子超合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理なしねじれ角0
CBN 高能率ラジアスエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)CBN 高能率ラジアスエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)4材質CBN刃数3
CBNスーパースパイラルボールエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースパイラルボールエンドミルNS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工その他【首角】15°材質CBN刃数2被削材高硬度鋼(~70HRC)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)20
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200NS(日進工具)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
CBNスーパースピードボールEM SSB200 NS(日進工具)CBNスーパースピードボールEM SSB200NS(日進工具)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
シャンク径d(Φmm)4
CBNマイクロエッジゼットEM SMEZ120 NS(日進工具)CBNマイクロエッジゼットEM SMEZ120NS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃数1材質立方晶窒化硼素(CBN)
CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200 NS(日進工具)CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200NS(日進工具)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
CBN スーパースピードボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)CBN スーパースピードボールエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径(Φmm)4材質CBN刃数2全長(mm)50
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)CBN3枚刃ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。
用途高硬度鋼(~70HRC)仕様首角(r):15゜材質CBN刃数3表面処理ノンコートねじれ角20゜シャンク径d(Φmm)4
CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。
用途用途材質CBN刃数2全長(mm)48シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R1●刃長(l):1.2●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-09
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
29,880税込32,868
1個
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.3●刃長(l):0.5●全長(L):49●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9566-98
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
29,880税込32,868
1個
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.75●刃長(l):1●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-08
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.5●刃長(l):0.7●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9566-99
CBNスーパースピードボールエンドミル ボール半径 (R) :R0.2 有効長 l1 :1.2 刃長 l :0.3 NS(日進工具)CBNスーパースピードボールエンドミル ボール半径 (R) :R0.2 有効長 l1 :1.2 刃長 l :0.3NS(日進工具)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
CBNの高寿命と、ロングネック形状により新たな加工領域を実現します。
仕様●ボール半径(R):R0.2●有効長(l1):1.2●刃長(l):0.3●全長(L):50●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-20
cb缶特集