素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
ねじれ角0°
首角γ(°)12
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.005
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R1●刃長(l):1.2●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃
アズワン品番65-9567-09
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード