カテゴリ
- 電気材料(4)
- VVF・VVR(4)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(1)
長さ(m)
- 50(1)
- 100(2)
シース色
灰(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(1)
許容電流
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 23(2)
- 32(1)
規格/略称
- VVF(1)
VVF
ケーブル形状
- 平型(2)
平型
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
1.6・2
絶縁体色
- 白(2)
- 赤(1)
- 黒(2)
白・赤・黒
ブランド
- 矢崎エナジーシステム
- 弥栄電線(9)
- 富士電線工業(9)
- 愛知電線(5)
- 正和電工(1)
- カワイ電線(10)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- オーム電機(32)
- 協和電線工業(4)
- SMC(153)
- Panasonic(パナソニック)(140)
- 未来工業(92)
- ELPA(68)
- JEFCOM(ジェフコム)(48)
- エスコ(42)
- アメリカン電機(41)
- ネグロス電工(26)
- フジ矢(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vvf 2.0」の検索結果

エフアース(アース付VVF)
矢崎エナジーシステム¥50,980~税込¥56,078~1巻(100m)4日以内出荷VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。長さ(m)100定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)黒・白+緑(アース)シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型
ソフトタイプ600V架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)3日以内出荷絶縁体に、架橋ポリエチレンを使用しており、VVF同サイズより許容電流がアップし、サイズダウンが可能です。200V30A回路に最適です。
アース付600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル エフアース
矢崎エナジーシステム¥43,980~税込¥48,378~1巻(50m)ほか3日以内出荷VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。