カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(1)
- CV・CVT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
導体公称断面積(mm2)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
長さ(m)
- 30(1)
- 50(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
許容電流
- 62(1)
- 86(1)
- 110(1)
ブランド
- 矢崎エナジーシステム
- モノタロウ(1)
- 行田電線(5)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- エスコ(3)
- 富士電線工業(3)
- エスネット(1)
- カワイ電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(8)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- フジ矢(3)
- オーム電機(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- 泉精器製作所(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- omron(オムロン)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ホーザン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr」の検索結果

600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥41,980~税込¥46,178~1巻(100m)ほか3日以内出荷工場等の変電所より制御盤、制御盤より各種機器等の幹線から分岐線に広く用いられているビニル絶縁ビニルシースケーブルです。
可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル
矢崎エナジーシステム¥85,980~税込¥94,578~1巻(50m)3日以内出荷CVケーブルの絶縁体に耐候性及び可とう性を付与し、VVR同様の取り扱い性とCVケーブルの電流容量を合わせもつケーブルになります。VVRより許容電流が大きく、導体を1~2サイズダウンすることが可能です。
CVTケーブル
矢崎エナジーシステム¥50,980~税込¥56,078~1巻(30m)ほか4日以内出荷絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状トリプレックス型