カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
  • ニッセイ
  • イチネンTASCO(54)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • エスコ(32)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(31)
  • brembo(22)
  • BBKテクノロジーズ(20)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • アサダ(14)
  • サンドビック(10)
  • イハラサイエンス(10)
  • カナテクス(8)
  • タンガロイ(7)
  • ハイロック(6)
  • イスカル(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • ロビネア(ROBINAIR)(4)
  • タカトテクニカ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r22-12」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40R ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22R ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22Rニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40R ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22R ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Rニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22Rニッセイ
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22Rニッセイ
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Rニッセイ
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22Rニッセイ
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40R ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40Rニッセイ
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40R) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40R)ニッセイ
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置右側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応