13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンギン超ロングシリーズから大容量タイプが新登場
種別芯なし 長さ(m)250 FSC認証認証 FSC認証番号SA-COC-006311
1パック(6巻)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長巻き 超ロングシリーズがリニューアル 消臭機能付き
種別芯なし タイプダブル 長さ(m)125 FSC認証認証 FSC認証番号SA-COC-006311
1個(125m)
269 税込296
翌日出荷

「プログロス」のストロングポイント、抜群の初期光沢がUPしました。 クォークポリマー採用で粒子が細かく、塗膜表面がより平滑で光沢に優れています。 濃度23%でも、スムーズなモップさばきが可能です。 アクリル系ポリマーとポリエチレンワックスの組み合わせにより、汚れの付きにくい塗膜が形成されます。
用途化学床材の表面保護と艶出し。 トラスコ品番454-3337 材質主成分:アクリル系樹脂エマルジョン 容量(L)18 標準使用量1200~1800(m2)/18L(1回塗り) 危険物の類別非危険物
1缶
11,980 税込13,178
当日出荷

長く使える5倍巻きトイレットペーパー
種別芯なし タイプダブル 長さ(m)250 FSC認証認証 FSC認証番号SA-COC-006311
1パック(2巻)
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンコンパクトロール個包装
エコ商品
再生紙100% 250M商品
タイプシングル 長さ(m)250 FSC認証認証 FSC認証番号SA-COC-006311
1個(250m)
499 税込549
5日以内出荷

腐食のないビニール製です。 取り付けが簡単です。
用途イノベーター専用溶液飛散防止カバー トラスコ品番469-9904 適合本体9351 材質ビニール 幅(mm)210 質量(kg)1.2 高さ(mm)130 奥行(mm)210
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

腐食のないプラスチック製です。
用途凹凸のある床などの洗浄用ブラシ 仕様プレート付 トラスコ品番469-9866 適合本体9351 材質本体:プラスチック、ブラシ:ナイロン 質量(kg)3.1 高さ(mm)120 直径(mm)450
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

腐食のないプラスチック製です。 カーペットの毛足による調整機能付です。
用途カーペットの洗浄用ブラシ 仕様プレート付 トラスコ品番469-9882 適合本体9351 材質本体:プラスチック、ブラシ:ナイロン 質量(kg)3.9 高さ(mm)110 直径(mm)455
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

腐食のないビニール製です。 取り付けが簡単です。
用途イノベーター専用溶液飛散防止カバー トラスコ品番469-9891 適合本体9350 材質ビニール 幅(mm)210 質量(kg)1 高さ(mm)130 奥行(mm)210
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

腐食のないプラスチック製です。 カーペットの毛足による調整機能付です。
用途カーペットの洗浄用ブラシ 仕様プレート付 トラスコ品番469-9874 適合本体9350 材質本体:プラスチック、ブラシ:ナイロン 質量(kg)2.7 高さ(mm)110 直径(mm)400
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

リチウムイオンバッテリー用充電器です。
用途ペンギンワックス製 リチウムイオンバッテリー用充電器 仕様充電器仕様:入力 AC100V 50/60Hz 264VA出力 DC29.4V 4A 質量(kg)5.3 品名充電器 容量(L)18 充電方式2スロット順次充電方式
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。イージーオペレーション・Good price。充電器内臓タイプです。
用途日常の床洗浄作業に。 トラスコ品番381-5734 幅(mm)485 質量(kg)134 高さ(mm)647 奥行(mm)1020 タンク容量(L)汚水:25、洗浄水:25 清掃幅(集塵幅)(mm)洗浄432/吸引435 騒音値(dB)67 清掃能力(m2/h)775 パッド幅(mm)432 集じん量(L)清水タンク25、回収タンク25 作業幅(mm)作業幅:435 走行タイプ手動歩行式
1台
449,800 税込494,780
21日以内出荷

1.5馬力のDCモーターで力強い洗浄力を発揮します。 ハードフロア洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業に対応できます。 低重心設計により安定した回転を実現し、パットとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。
用途床の洗浄。 高さ(mm)1300 消費電力(W)1300 回転数(min-1[r.p.m])170/240(50/60Hz) 電源単相100V コード長さ(m)15 電源コード(m)15
1台
219,800 税込241,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)