「溶接ワイヤー 1.2フラックス」の検索結果
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5
ワイヤー種類フラックス入り
フラックスタイプとしては発生するスラグ量が少ないメタル系に属していますが、メーカーの有するシームレスフラックス入りワイヤ製造技術を駆使して開発した、ソリッドワイヤとフラックス入りワイヤの長所を併せ持つ、全く新しいタイプのシームレスフラックス入りワイヤです。
構造としては、ワイヤ中のフラックス(合金・脱酸剤や鉄粒)の占める割合が一般のフラックス入りワイヤより低く設定しており、このような構造はシームレスワイヤにて製造可能です。
用途建築、鉄骨、橋梁向け大電流CO2溶接用
仕様【拡散性水素量mL/100g】1.1
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)25
引張強度(MPa)620
電流範囲(A)水平すみ肉:200~320、下向:220~400
吸収エネルギー(J)(0℃)93
0.2%耐力(MPa)530
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
スパッタの発生が少なく、スラグのはく離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無いため耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。また、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。
用途18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理の不可能な箇所あるいは低炭素溶接金属を必要とする箇所の溶接。
ワイヤー種類フラックス入り
ルチール系フラックス入りワイヤーでアークが極めて安定し、スパッタが少なく、はく離性のよいスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。また、姿勢溶接性に優れているので、下向、水平すみ肉、立向などの溶接が高能率に行えます。
用途機械、建築、造機、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接
ワイヤー種類フラックス入り
200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。
JIS規格JIS Z3312 YGW12
AWS規格A5.18 ER70S-G該当
仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2用
ワイヤー種類ソリッド
ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。
とくにアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグはく離性及びビード外観・形状が良好です。
また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ径1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)2
電流範囲(A)(下向)300~500、(水平すみ肉)300~450
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ250程度を有しています。
CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途車輪、ロール、歯車、ロール軸受、トラックローラ、キャリアローラ、シャフトなどの肉盛溶接
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ450程度を有しています。
CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。特にアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグ剥離性及びビード外観・形状が良好です。また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶などの軟鋼及び490mPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.0
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U
AWS規格A5.20 E71T-1C
電流範囲(A)下向:90~250、立向上進:90~230、上向:90~230、横向:90~230、立向下進:120~250、水平すみ肉:90~250
ワイヤー種類フラックス入り
1巻(12.5kg)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
ワイヤー種類フラックス入り
ワイヤー径(Φmm)1.2
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
スパッタの発生が少なく、スラグの剥離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無い為耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。又、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。
用途化学工業プラントなどに用いられる18%Cr-12%Ni-2%mo鋼(SUS316及びSUS316Lなど)の突合せ及びすみ肉溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
ガスの種類CO2及びAr+20%CO2
JIS規格Z3323 TS316L-FBO
AWS規格A5.22 E316L TO-1該当
電流範囲(A)水平すみ肉:100~250、下向:100~250
ワイヤー種類フラックス入り
1巻(12.5kg)
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
立向上進溶接において、高電流溶接が可能、ストレート運棒でもすみ肉溶接が可能、耐ギャップ性(6mm程度のギャップでもメタルの垂れなく溶接可能)に優れるなどの特性が得られ、高能率化が図れます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~280、上向:180~280、横向:180~300、水平すみ肉:180~320
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
ヒューム発生量が約30%少ない、スパッタ発生量が約40%少ない等の特性を有するルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~260、上向:180~260、横向:180~300、立向下進:200~280、水平すみ肉:180~320
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
メタル系シームレスフラックス入りワイヤです。無機ジンクプライマー塗布鋼板の高速水平すみ肉溶接における耐ビット性が優れており、特に造船や橋梁などの水平すみ肉溶接に最適です。
用途造船、橋梁、鉄骨など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向すみ肉及び水平すみ肉の溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
電流範囲(A)水平すみ肉:180~320、下向すみ肉:180~320
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
溶着金属は溶接のままビッカーズ硬さ250程度を有しています。
CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し。
スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途車輪・オール・歯車・ロール軸受・トラックローラ・キャリアローラ・シャフト長さ(mm)などの肉盛溶接
仕様溶接のまま
硬さビッカーズ:270、ロックウェルC:25、ショア:37
使用条件予熱パス間150℃
ワイヤー種類フラックス入り
ワイヤー径(Φmm)1.2
ワイヤー種類フラックス入り
寸法(mm)Φ1.2×20
1巻(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
耐硫酸露点腐食網を対象としたルチール系フラックス入りワイヤです。
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)25
引張強度(MPa)600
耐圧力(MPa)530
吸収エネルギー(J)(0℃)62
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
耐硫酸・耐塩酸露点腐食鋼(S-TEN1)を対象としたルチール系フラックス入りワイヤで、スパッタは少なく、溶接作業性が良好です。
ワイヤー径(Φmm)1.2
ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
溶着金属は溶接のままビッカーズ硬さ350程度を有しています。
CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し。
スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接
仕様溶接のまま
硬さビッカーズ:360、ロックウェルC:37、ショア:51
使用条件予熱パス間150℃
ワイヤー種類フラックス入り
厚板における耐割れ性を考慮して設計されたSM570及び590MPa級高張力鋼用ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
水素量がソリッドワイヤと同程度に少なく、厚板の低入熱溶接でも耐割れ性が良好です。
用途橋梁、機械、建築などSM570及び590MPa級高張力鋼を使用する溶接構造物のすみ肉及び突合せ溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)25
引張強度(MPa)620
吸収エネルギー(J)100(-5℃)
電流範囲(A)下向180~300
電流範囲(A)上向180~250
電流範囲(A)立向上進180~250
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
厚板における耐割れ性を考慮して設計されたSM570及び590MPa級高張力鋼用ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
水素量がソリッドワイヤと同程度に少なく、厚板の低入熱溶接でも耐割れ性が良好です。
用途橋梁、機械、建築などSM570及び590MPa級高張力鋼を使用する溶接構造物のすみ肉及び突合せ溶接。
電流範囲(A)(下向)180~300、(立向上進)180~250、(上向)180~250、(横向)180~300、(水平すみ肉)180~300
ワイヤー径(Φmm)1.2
ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
570~590mPa級高張力鋼用で、プライマー塗布鋼板を対象としたすみ肉溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。
用途橋梁・造船等の570~590mPa級高張力鋼のすみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
ガスの種類CO2
JIS規格Z3313 T57J1T1-0CA-G-U
AWS規格A5.29 E80T1-GC
ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
プライマー塗布鋼板を対象としたすみ肉溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。
汎用型全姿勢溶接用ワイヤに比べ、プライマー塗布鋼板での耐ピット性が良好です。
アークがソフトで安定しており、スパッタの発生量が少なく、スラグはく離性が良好です。
ビードのそろいが良く、光沢のある美しいビードが得られます。
用途造船、橋梁、鉄骨などの軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向すみ肉及び水平すみ肉の溶接。
電流範囲(A)(水平すみ肉)180~320、(下向すみ肉)180~320
仕様溶着金属の化学成分一例(%):C/0.04、Si/0.55、Mn/1.50、P/0.015
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)27
引張強度(MPa)580
吸収エネルギー(J)80(0℃)
ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷