「鋼用溶接棒」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
590MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系溶接棒です。
全姿勢溶接で良好な作業性、X線性能を有し、溶着金属の水素量が極めて少なく、耐割れ性が優れ、機械的性質が良好です。
用途水圧鉄管、タンク、圧力容器、橋梁、海洋構造物、機械などに用いられるSM579、SPV450、HW390、HW450及び590MPa級高張力鋼(WEL-TEN590)の溶接。
伸び(%)27
引張強度(MPa)640
吸収エネルギー(J)170(-20℃)
コンタクト溶接が容易で、アークがソフトなため、美しいビードが得られます。他の系統の溶接棒に比べ溶け込みが浅いので薄板の溶接に適しています。
用途自動車、各種車輌外板、軽量型鋼などの溶接
伸び(%)30
引張強度(MPa)540
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
1箱(5kg×4箱)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
1箱(5kg×4箱)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
S-TEN1用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。
また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れますので中・厚板の溶接に適しています。
用途火力発電、ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。
色淡青
伸び(%)29
引張強度(MPa)570
吸収エネルギー(J)170(0℃)
S-TEN用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。
また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れていますので中・厚板の溶接に適しています。
用途火力発電・ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。
色(棒端)黄、(棒横)淡青
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に狭最適です。
3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接に適しています。
JIS規格Z3211 E4313
AWS規格A5.1 E6013該当
色(棒端)黄
RoHS指令(10物質対応)対応
490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。
溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。
特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。
タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼全姿勢用
JIS規格Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016)
被覆系低水素系
AWS規格A5.1 E7016該当
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。
被覆系高酸化チタン系
極低水素系全姿勢溶接棒で、耐割れ性及び機械的性質に優れ、中・厚板の溶接に適しています。
COR-TEN鋼の中・厚板に適しております。
色白/黄
区分(鋼種)W
伸び(%)30
引張強度(MPa)560
耐圧力(MPa)500
吸収エネルギー(J)(0℃)240
490MPa級高張力鋼用のタック溶接に最適な低水素系全姿勢用溶接棒で、耐割れ性がすぐれており、再アーク性、スラグのはく離性および耐吸湿性も良好です。
下進溶接が容易であり、下向溶接と同じ電流を使用して能率よくタック(板付け)溶接を行うことができます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼及び490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)のタック溶接。
関連キーワード