カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
  • SMC(115)
  • パナソニックコネクト(24)
  • 富士電機(11)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 日本ウェルディングロッド(7)
  • ヤマト産業(4)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(3)
  • 扶桑精機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(3)
  • ダイヘン(2)
  • コフロック(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • サンホープ(2)
  • KOA(2)
  • サームコ社(Thermco)(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar20-02」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
47,980税込52,778
1箱(20kg)
6日以内出荷
Ar+20%CO2混合ガス用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。570MPa級及び590MPa級高張力鋼の全姿勢溶接に適しています。使用条件に応じて50~150℃の予熱を行ってください。
成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.05% / Si:0.36% / Mn:1.35% / P:0.009% / S:0.005% / Ni:0.41%ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3313 T59J1T1-1MA-N2M1-UH5伸び(%)29引張強度(MPa)620耐圧力(MPa)560吸収エネルギー(J)130(-5℃)
ソリッドワイヤYM-28 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ソリッドワイヤYM-28日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
5,798税込6,378
1箱
翌々日出荷
CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、家庭電気器具、産業機械、鉄骨、橋梁、造船など突合せ及び全姿勢すみ肉溶接。仕様【上向】50~120【下向】50~150【立向上進】50~120【立向下進】50~150その他【溶接姿勢】突合せおよび全姿勢すみ肉溶接適合軟鋼、490N/mm2級高張力鋼種類マグ溶接用ソリッドワイヤ規格JISZ3312YGW12ガス名【シールドガス】CO2,Ar+20%CO2極性DC(+)
フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
33,980税込37,378
1箱(5kg)ほか
翌々日出荷
スパッタの発生が少なく、スラグのはく離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無いため耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。また、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。
用途18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理の不可能な箇所あるいは低炭素溶接金属を必要とする箇所の溶接。ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ステンレス用フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
54,980税込60,478
1巻(12.5kg)
翌々日出荷
スパッタの発生が少なく、スラグの剥離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無い為耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。又、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。
用途化学工業プラントなどに用いられる18%Cr-12%Ni-2%mo鋼(SUS316及びSUS316Lなど)の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類CO2及びAr+20%CO2JIS規格Z3323 TS316L-FBOAWS規格A5.22 E316L TO-1該当電流範囲(A)水平すみ肉:100~250、下向:100~250ワイヤー種類フラックス入り
関連キーワード
af20-02特集