カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(563,011)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,262)
- トヨタ(140,047)
- ミツビシ(138,034)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,705)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,218)
- スズキ(67,604)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,587)
- 日野自動車(47,243)
- Kawasaki(43,757)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,757)
- Panasonic(パナソニック)(29,396)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ホースブラケットダブル パッド付 HBD-Pシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥49,980~税込¥54,978~1個24日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを2本固定できるダブルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器との金属接触を避けることができるパッド付きです。
ホースブラケットダブル HBDシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥32,980~税込¥36,278~1個24日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを2本固定できるダブルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
ホースブラケットシングル HBSシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から24日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。材質パイプハンガ:SUS304材質(ノブ)ナイロン材質(ブラケット)SUS304
【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥6,990税込¥7,6891個22日以内出荷粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。 粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 移動には専用の運搬用台車があります。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。材質蓋・本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス密閉容器(レバーバンド式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥23,900税込¥26,2901個22日以内出荷ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。 レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉します。 ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 CTL-24~47Hは空の容器(蓋を締めた)の積み重ねができます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質蓋・本体:SUS304材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥16,900税込¥18,5901個22日以内出荷CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質蓋・本体:SUS304材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ベルヌーイ流撹拌体BEAG K型
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥56,400税込¥62,0401個当日出荷ビーカーや計量カップなどのラボスケールで撹拌したいときに!チャック式の卓上型撹拌機に取り付けできる、ベルヌーイ流撹拌体(単品)です。ビーカーなど1L以下の少量撹拌に適しています。粘度が水程度であれば、~15L撹拌可能です。軸径Φ8mmに対応した、チャック式のラボ用卓上型撹拌機に取り付けできます。全長が500mmあり、撹拌する物の高さや液量に応じて高さを調節できます。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのK型を採用しています。低せん断でやさしく撹拌します。撹拌体の右側のみカドに丸みを付けていますので、左回転にすると更に低せん断となります。材質撹拌軸SUS304、撹拌体SUS316軸径(Φmm)8全長(mm)500質量(kg)0.22アズワン品番64-5069-70撹拌棒径(mm)30推奨撹拌容量(L)15程度(水同等粘度)
落下菌培地スタンド
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥88,980税込¥97,8781台31日以内出荷屋内の落下菌を測定するためのシャーレを水平設置できるスタンド錆びに強く頑丈なオールステンレス製です。 一般的なΦ90mmのシャーレで使用できます。 下側の台は蓋置として使用可能です。 製薬・食品・化粧品工場等で実施する「落下菌数測定」にご利用いただけます。 シャーレを床面から800mmの位置に設置できます。用途落下菌数測定材質SUS304幅(mm)300質量(kg)6.3高さ(mm)支柱:600径(Φmm)対応シャーレ:90全高(mm)800表面処理#320バフ研磨
集塵フード 脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥419,800~税込¥461,780~1台26日以内出荷比重が軽く舞いやすい粉体を投入する際、投入先の容器の上部に設置します。 粉体投入後の清掃時間短縮・作業場の衛生環境向上になります。 フードは集塵機(別売)へ接続して使用できます。 投入先の容器を入れ替えれば、複数の容器に対応できます。 錆に強く衛生的なステンレス製です。 スムーズな移動やセッティングができるキャスター脚付きです。 集塵フード付きの容器もあります。用途粉体投入時の集塵サポート材質SUS304、フード側ノズル:4Sヘルールノズルフード側:4Sヘルール
ステンレス踏み台2段 両手すり付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥379,800税込¥417,7801台31日以内出荷踏み板にチェッカープレート(滑り止め)を採用作業者の落下を防ぐため、踏み板サイズを余裕あるサイズ(幅600×奥行250~400)に設定手すりを設置キャスターを片側のみ設置することで、不意に踏み台が動くことのないように設計安定性を高めるため、アジャスターで床面からの高さを変えられるよう設計用途大型容器への材料投入、内部確認時材質SUS304(本体・キャスター金具)、キャスター車輪:ウレタン車幅(mm)ステップ:600高さ(mm)【ステップ】(1段目)H1:250、(2段目)H2:500ステップ高奥行(mm)D1:650段数2表面処理電解研磨最大幅(mm)664全高H3(mm)1300最大使用荷重(kg)100
コンテナホッパー
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥809,800~税込¥890,780~1台31日以内出荷から36日以内出荷コンテナタンクのようにリフターで移動できる輸送や装置への組み込みに適したステンレスホッパーフォークリフトなどで移動できる、パレット付きのステンレス容器です。 パレットとホッパーは一体型で安定性があります。 上部の投入口は、簡単に開閉(密閉)できるレバーバンド式です。 下部の排出口は、バルブなどの配管部品を取り付けできるヘルール形状です。 金属部分はオールステンレスで、錆びにくく衛生的です。用途3Dプリンター用粉末材料の保管、輸送、供給。粉粒体や液体の保管、輸送、供給。材質本体:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)、蓋部ノズル:1.5Sヘルール×2、下部ノズル:2Sヘルール表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥129,800~税込¥142,780~1個翌日出荷ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥109,800~税込¥120,780~1個翌日出荷ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥55,980~税込¥61,578~1個翌日出荷ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥179,800~税込¥197,780~1個翌日出荷蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥139,800~税込¥153,780~1個翌日出荷から26日以内出荷蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥80,980~税込¥89,078~1個翌日出荷から26日以内出荷蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。用途薬品など液体の小分け幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
ボールバルブ付密閉容器 空気抜付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥66,980~税込¥73,678~1個翌日出荷から26日以内出荷蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
カメラ付のぞき窓
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥199,800税込¥219,7801個22日以内出荷のぞき窓(サイトグラス)にネットワークカメラで内部をモニタリングできます。 インターネット環境があれば、スマホ・タブレット・パソコンなどと接続してリアルタイムで確認できます。 のぞき窓はヘルール接続で、容器の蓋に4Sヘルールがあればすぐ設置できます。仕様耐熱強度(Mpa):0.16材質接液部/SUS316L、カバー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラスサイズ(ヘルール)4S電源ACアダプター(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)149.5×73.5範囲(mm)(可視)Φ90使用温度(℃)0~40アズワン品番4-4315-01画角水平約79°/垂直約43°/対角約85°湿度(%)20~80(結露なきこと)
吸引ろ過容器 QR-100Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥279,800~税込¥307,780~1個34日以内出荷容器内部を減圧状態にすることで、投入した溶液等をスピーディーにろ過します。 容器上部の投入ホッパーと容器との間にあるキャッチネットで、液体をろ過します。 ホッパーを外してヘルール部を閉止のうえ減圧すれば、簡易的な真空脱泡にも使用可能です。材質容器本体(内・外容器、投入ホッパー)/SUS304、キャッチネット/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、要部SUS寸法(mm)60サイズホッパー接続部:2Sヘルール(内径Φ47.8mm)、キャッチネット:100メッシュ表面処理内外面バフ研磨表示範囲-0.1~0MPa使用条件減圧仕様(-0.1MPa)
ホースブラケット HBD-2シリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥31,980~税込¥35,178~1個22日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。 注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。 ダブルタイプでホース接続部の付け替えが可能です材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
ホースブラケット パッド付き HBD-P-2シリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥49,980~税込¥54,978~1個22日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる金具です。 パッド付きで容器との金属接触を避けることができます。 ダブルタイプで、ホース接続部の付け替えが可能です。材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン
ホースブラケット パッド付き HBS-Pシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥42,980~税込¥47,278~1個22日以内出荷から23日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる金具です。 パッド付きで容器との金属接触を避けることができます。 シングルタイプ材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン
容器洗浄ノズル付蓋
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥179,800税込¥197,7801個27日以内出荷容器内面をシャワー洗浄できる、洗浄ノズルと蓋のセット。洗浄前の汚れ落としやすすぎに最適です。高さ(mm)342耐熱温度(℃)150材質(フタ)SUS304、シャワーノズル:SUS316L、ヘルールガスケット:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13、ボールバルブ:SCS14、ハイカプラ:SUS+ニトリルゴム使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型密閉容器目盛付 バンド式 KTT-CTL-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥138,800~税込¥152,680~1個31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型密閉容器目盛付 クリップ式 KTT-CTH-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥129,800~税込¥142,780~1個10日以内出荷から31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型汎用容器目盛付 KTT-ST-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥109,800~税込¥120,780~1個26日以内出荷から31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
平底型ステンレスジャケット容器 ストック蓋付 ST-Jシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥199,800税込¥219,7801個32日以内出荷ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・取っ手/SUS304幅(mm)387質量(kg)10高さ(mm)380容量(L)33表面処理内外面バフ研磨ノズルジャケット部:1Sヘルール使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-87
片テーパー型 底部勾配型ステンレスジャケット容器 脚付 ストック蓋付 KTT-ST-J-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥439,800~税込¥483,780~1個37日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。移動に便利なキャスター脚付きです。かぶせ蓋付き。材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨ノズルジャケット部:15Aヘルール材質(フタ)SUS304使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTBDF-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥48,980~税込¥53,878~1個7日以内出荷水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。取っ手はコンパクトな折りたたみ式で、容器はクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)
断熱カバー ステンレス容器【PCN-O-J-L】専用 ECK-PCN-O-J-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥199,800~税込¥219,780~1個41日以内出荷ステンレス容器【PCN-O-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
断熱カバー ステンレス容器【PCN-J-L】専用 ECK-PCN-J-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥179,800~税込¥197,780~1個41日以内出荷ステンレス容器【PCN-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
断熱カバー ステンレス容器【PCN-F-J-L】専用 ECK-PCN-F-J-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥179,800~税込¥197,780~1個41日以内出荷ステンレス容器【PCN-F-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
断熱カバー ステンレス容器【KTTK-J-L】専用 ECK-KTTK-J-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥229,800~税込¥252,780~1個41日以内出荷ステンレス容器【KTTK-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
断熱カバー ステンレス容器【KTT-J-L】専用 ECK-KTT-J-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥199,800~税込¥219,780~1個41日以内出荷ステンレス容器【KTT-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
断熱カバー ステンレス容器【HT-J-L】専用 ECK-HT-J-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥229,800~税込¥252,780~1個41日以内出荷ステンレス容器【HT-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
断熱カバー ステンレス容器【DTM-J】専用 ECK-DTM-Jシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥229,800~税込¥252,780~1個41日以内出荷ステンレス容器【DTM-J】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
断熱カバー ステンレス容器【DTK-J】専用 ECK-DTK-Jシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥229,800~税込¥252,780~1個41日以内出荷ステンレス容器【DTK-J】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
断熱カバー ステンレス容器【DT-J-L】専用 ECK-DT-J-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥229,800~税込¥252,780~1個41日以内出荷ステンレス容器【DT-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/NBR CTLFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥37,980~税込¥41,778~1個17日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)