カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,290)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
7ページ目: MONOVATE(旧:日東金属工業)のすべての商品
特価

ステンレス鏡板型クリップ式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 DT-CTH-ASCCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥419,800~税込¥461,780~1個32日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型クリップ式密閉容器 架台付 作業台付 DT-CTH-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥449,800~税込¥494,780~1個32日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-CTH-ASCAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥489,800~税込¥538,780~1個32日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 取っ手・蓋置付 HT-ST-ASCCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥429,800~税込¥472,780~1個32日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台付 HT-ST-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥459,800~税込¥505,780~1個32日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 HT-ST-ASCAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥499,800~税込¥549,780~1個32日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器を架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型バンド式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 HT-CTL-ASCCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥449,800~税込¥494,780~1個32日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型バンド式密閉容器 架台付 作業台付 HT-CTL-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥469,800~税込¥516,780~1個32日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型バンド式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 HT-CTL-ASCAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥499,800~税込¥549,780~1個32日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器を架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型クリップ式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 HT-CTH-ASCCシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥448,800~税込¥493,680~1個32日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台付 HT-CTH-ASCBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥469,800~税込¥516,780~1個32日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 HT-CTH-ASCAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥499,800~税込¥549,780~1個32日以内出荷容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器を架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥149,800~税込¥164,780~1個5日以内出荷粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。用途ホッパーやタンクの排出部に取り付けて、粉粒体の排出・供給をスムーズに。材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)PTFE使用条件大気圧(加減圧不可)
ジャケット型加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-J-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥699,800~税込¥769,780~1個31日以内出荷圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。材質容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨
ジャケット型加圧容器 圧送ユニット PCN-Jシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥449,800~税込¥494,780~1個27日以内出荷圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨
ジャケット型ヘルールオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-F-J-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥899,000~税込¥988,900~1個41日以内出荷圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。温度調整しながら加圧圧送することができます。材質容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、キャスター/SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール使用圧力(MPa)(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304
ジャケット型ヘルールオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-F-Jシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥689,800~税込¥758,780~1個36日以内出荷から41日以内出荷圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール使用圧力(MPa)(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304
ジャケット型フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-O-J-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1個41日以内出荷加圧をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。下部排出なので、内容物を残留なく圧送できます。温度調整しながら加圧圧送することができます。材質容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、O リング/シリコンゴム、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨
ジャケット型フランジオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-O-Jシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥899,800~税込¥989,780~1個41日以内出荷から51日以内出荷圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいフランジオープン型です。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨
シール座付ステンレス密閉容器 クリップ式/PTFE CTH-LZ-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンクです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング寸法(mm)シール座コーティング面:110×88表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)
シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器 バンド式 CTLB-LZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥32,880~税込¥36,168~1個9日以内出荷ラベルやシールをはがしやすく、バンドで簡単に密閉できるステンレスタンク。持ち運びや投入に適した吊り下げ取っ手タイプ材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング寸法(mm)シール座コーティング面:110×88表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器 クリップ式/PTFE CTB-LZ-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥56,980~税込¥62,678~1個9日以内出荷ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンク。持ち運びや投入に便利な吊り下げ取っ手付きです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング寸法(mm)シール座コーティング面:110×88表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)
サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥319,800税込¥351,7801個22日以内出荷サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できます。材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(CF):SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)幅(mm)635質量(kg)35高さ(mm)1000容量(L)300表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-85
サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥289,800税込¥318,7801個22日以内出荷サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。クリップで簡単に密閉できます。材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(MF):SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン(PQA):シリコンゴム(食品衛生法適合品)幅(mm)635質量(kg)34高さ(mm)1000容量(L)300表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-84
サニタリーステンレスタンク ストック蓋付 SMA-STシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥239,800税込¥263,7801個22日以内出荷サニタリー性が向上したステンレス汎用容器です。かぶせ蓋が付いています。材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(SF):SUS304幅(mm)635質量(kg)33高さ(mm)1000容量(L)300表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-86
SUS316Lステンレスタンク 吊り下げ 鏡板型ジャケット汎用容器 脚付 ストック蓋付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥499,800~税込¥549,780~1個37日以内出荷ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。表面処理内外面バフ研磨ノズルジャケット部:1Sヘルール使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
STA容器用台車 SUSウレタン車 KMS-STAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥35,980税込¥39,5781個27日以内出荷積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。種別39サイズ用材質台車/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/ナイロンウレタン車 自在キャスター4個(内ストッパー付2個)幅(mm)394質量(kg)2.4高さ(mm)140アズワン品番63-1206-94適合容器TP-CTH-STA-39(62-0954-76)
STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥28,980税込¥31,8781個27日以内出荷積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。種別39サイズ用材質台車/SUS304、キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、キャスター車輪/ゴム車 自在キャスター4個(内ストッパー付2個)幅(mm)394質量(kg)2.6高さ(mm)140アズワン品番63-1206-95適合容器TP-CTH-STA-39(62-0954-76)
A型カラーシリコンパッキン PQA-BL
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥4,498~税込¥4,948~1個16日以内出荷半透明色のA型シリコンパッキン[PQA]を青色にしました。万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。食品衛生法適合品です。材質シリコンゴム(食品衛生法適合品)
316Lステンレス吊り下げ式密閉容器 バンド式 CTLBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷吊り下げ式密閉容器(CTLB)をSUS316Lで製作しました。手軽に持ち運べてバンドでワンタッチで密閉できるステンレスタンクです。材質容器本体:SUS316L、蓋(CF):SUS316L、ツル:SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ヘルール式316Lストレートボトル クリーンパック PSO-CPシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥65,983~税込¥72,581~1個24日以内出荷バフ粉などの汚れを除去しているので、ボトル使用前の洗浄コストを削減できます。2重包装のため、クリーンルーム内に外袋やボトルの付着物を持ち込みません。ボトルはSUS316Lで接液部に電解研磨を施しているので、耐食性に優れています。材質本体/SUS316L、フタ・取っ手/SUS304、包装袋/無添加PE(内袋)・PE(外袋)組立方法精密洗浄(17.6MΩ以上)を施し、クリーンルーム(クラス1000)内で組立・包装
カードホルダー付き容器 レバーバンド 吊り下げ CTLB-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥34,980~税込¥38,478~1個11日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手吊り下げフタの種類レバーバンド
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 吊り下げ CTB-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥27,980~税込¥30,778~1個11日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手吊り下げフタの種類キャッチクリップ
カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 吊り下げ STB-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥19,990~税込¥21,989~1個11日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手吊り下げフタの種類かぶせ蓋
カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 CTL-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥32,986~税込¥36,285~1個11日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手両取手フタの種類レバーバンド
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,925~税込¥29,618~1個11日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手両取手フタの種類キャッチクリップ
カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 ST-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥19,984~税込¥21,982~1個11日以内出荷から12日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手両取手フタの種類かぶせ蓋
目盛付き汎用容器 CTLB-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥28,991~税込¥31,890~1個11日以内出荷サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。仕様バンド式材質SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
目盛付き汎用容器 STB-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。材質SUS304表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
リーフツリーミキサー
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥64,980~税込¥71,478~1本3日以内出荷一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)。缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます。他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています。高速回転による遠心力で、低粘度~高粘度の液を強力に撹拌します。撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です。軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます。回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます。用途一斗缶やペール缶などの撹拌に幅(mm)10質量(kg)0.5高さ(mm)12シャフト長さ(mm)490羽根径(Φmm)30