絞り込み
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)
- モノタロウ(613)
- エスコ(16,262)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,559)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,196)
- 日東工器(1,769)
- RS PRO(1,549)
- TRUSCO(1,543)
- BAHCO(バーコ)(1,495)
- SK11(1,375)
- Wera(1,313)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
- 工進(1,171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
- KNIPEX(クニペックス)(1,050)
- KTC(1,020)
- RIDGID(日本エマソン)(1,013)
- 日本紐釦貿易(965)
- BOSCH(ボッシュ)(949)
- ブランドをもっと見る

クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷オールステンレス製です。ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。材質オールステンレス(SCS13)幅(mm)37
リーフツリーミキサー
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥64,980~税込¥71,478~1本3日以内出荷一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)。缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます。他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています。高速回転による遠心力で、低粘度~高粘度の液を強力に撹拌します。撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です。軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます。回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます。用途一斗缶やペール缶などの撹拌に幅(mm)10質量(kg)0.5高さ(mm)12シャフト長さ(mm)490羽根径(Φmm)30