「ウレタン バフ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動出来ます。
底が排出方向に傾斜しており、内容液をスムーズに排出します。
配管の取り回しが短く出来る横排出です。
投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。
材質容器・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)、パッキン/ シリコンゴム(食品衛生法適合品)
高さ(mm)(ドレン)400
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
作業に合わせて容器と架台の分離・固定ができます。容器と架台は蝶ねじで取り付けできるため、工具不要です。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ステンレス(SUS304)・ウレタン
表面処理内外面バフ研磨(本体)
容器形状片テーパー型
作業に合わせて容器と架台の分離・固定ができます。容器と架台は蝶ねじで取り付けできるため、工具不要です。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ステンレス(SUS304)・ウレタン
表面処理内外面バフ研磨(本体)
容器形状ホッパー型
作業に合わせて容器と架台の分離・固定ができます。容器と架台は蝶ねじで取り付けできるため、工具不要です。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ステンレス(SUS304)・ウレタン
表面処理内外面バフ研磨(本体)
容器形状鏡板型
加圧をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいオープン型です。下部排出なので、内容物を残留なく圧送できます。
材質容器本体・取っ手・蓋・脚/SUS304、Oリング/シリコンゴム、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
使用圧力(MPa)(常温)0~0.18
表面処理内外面バフ研磨
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は撹拌・排出に優れたお椀形状。
材質本体/SUS304
キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
表面処理内外面バフ研磨
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
2重構造で保温・冷却ができるステンレスタンク。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
表面処理内外面バフ研磨
ノズルジャケット部:1Sヘルール
材質(フタ)SUS304
使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
ノズルジャケット部:1Sヘルール
表面処理内外面バフ研磨
使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
一台で下部排出での加圧圧送ができます。オープン型のため、洗浄が容易に行えます。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。
用途加圧ユニット・脚付
仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ
材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車
使用圧力(MPa)【常温】0.18
表面処理内外面バフ研磨
一台で下部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く、取扱いやすいです。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。
用途加圧ユニット・脚付
仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ
材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車
表面処理内外面バフ研磨
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は排出しやすいホッパータイプ。
仕様ジャケット部ノズル:1Sヘルール、0~0.18MPaジャケット使用温度:冷水~温水
材質本体/SUS304
キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
表面処理内外面バフ研磨
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
加圧をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。下部排出なので、内容物を残留なく圧送できます。温度調整しながら加圧圧送することができます。
材質容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、O リング/シリコンゴム、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール
表面処理内外面バフ研磨
材質容器本体・脚・蓋【MF】・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
材質(キャスター)SUS+ウレタン車
表面処理内外面バフ研磨
ストッパー(キャスター)2個
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
ジャケット部(外槽)に水を流し、内容物を保温・冷却できます。ジャケット部のみ、圧力(0~0.18MPa)がかかる際も使用できます。容器下部の排出口の下には、受け(小分け)用の別容器を置くことができます。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ウレタン
表面処理内外面バフ研磨
ノズル【ジャケット部】1S ヘルール
使用条件【本体(内槽)】気圧/大気圧(加減圧不可)、使用温度/内容液沸点未満、【ジャケット(外槽)】気圧/0~0.18MPa、使用温度/冷水~温水
材質容器本体・脚・蓋【MF】・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
材質(キャスター)SUS+ウレタン車
表面処理内外面バフ研磨
ストッパー(キャスター)2個
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
2重構造で保温・冷却ができるステンレスタンク。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
表面処理内外面バフ研磨
ノズルジャケット部:15Aヘルール
材質(フタ)SUS304
使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
ジャケット部(外槽)に水を流し、内容物を保温・冷却できます。ジャケット部のみ、圧力(0~0.18MPa)がかかる際も使用できます。容器下部の排出口の下には、受け(小分け)用の別容器を置くことができます。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ウレタン
表面処理内外面バフ研磨
ノズル【ジャケット部】1S ヘルール
使用条件【本体(内槽)】気圧/大気圧(加減圧不可)、使用温度/内容液沸点未満、【ジャケット(外槽)】気圧/0~0.18MPa、使用温度/冷水~温水
撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動できます。
保温、冷却用のジャケットが付いていますので、温度管理しながらの撹拌・排出が可能です。
横排出で底が排出方向に傾斜しており、スムーズに排出が出来ます。
投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。
材質容器・ジャケット・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
高さ(mm)(ドレン)400
表面処理内外面バフ研磨
ノズル(ジャケット部)15Aヘルール
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)ジャケット部ノズル/1Sヘルール
表面処理内外面バフ研磨
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は撹拌・排出に優れたお椀形状。
材質本体/SUS304
キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
表面処理内外面バフ研磨
ノズル【ジャケット部】1Sヘルール
使用条件【本体(内槽)】大気圧(加減圧不可)、本体使用温度:内容液沸点未満、ジャケット(外槽):0~0.18MPa、ジャケット使用温度:冷水~温水
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は排出しやすいホッパータイプ。
材質本体/SUS304
キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
表面処理内外面バフ研磨
ノズル【ジャケット部】1Sヘルール
使用条件【本体(内槽)】大気圧(加減圧不可)、本体使用温度:内容液沸点未満、ジャケット(外槽):0~0.18MPa、ジャケット使用温度:冷水~温水
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。温度調整しながら加圧圧送することができます。
材質容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、キャスター/SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール
使用圧力(MPa)(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
材質容器本体・脚、蓋、取っ手・キャッチクリップ/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、パッキン/PTFE(食品衛生法適合品)
寸法(ドレン)1S
表面処理内外面バフ研磨、傾斜20mm
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は撹拌・排出効率に優れた鏡板型(お椀型)です。
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は排出効率に優れたホッパー型です。
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器はスムーズな横排出が可能な片テーパー型です。容器の底が排出側に傾斜しています。
関連キーワード