本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり
材質ステンレス(SUS316L)
クリップ数3
内外面バフ研磨仕上げです。水分や汚れが溜まりやすい端部の縁巻きを無くしてシンプルな形状にしました。洗浄しやすいよう角は丸くなっています。洗浄作業が簡素化でき、異物混入対策にも最適です。SUS304やSUS316に比べ耐食、耐孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製です。既存のトレイラックや用途に合わせてオーダーメイドでの製作も承ります。
用途材質:SUS316L。表面処理:バフ研磨
トラスコ品番114-5494
材質ステンレス(SUS316L)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×40
外寸法・幅(mm)921
外寸法・高さ(mm)40
外寸法・奥行(mm)621
有効内寸法・奥行(mm)600
有効内寸法・高さ(mm)40
有効内寸法・幅(mm)900
1枚
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)0.8
バフ粉などの汚れを除去しているので、ボトル使用前の洗浄コストを削減できます。2重包装のため、クリーンルーム内に外袋やボトルの付着物を持ち込みません。ボトルはSUS316Lで接液部に電解研磨を施しているので、耐食性に優れています。
材質本体/SUS316L、フタ・取っ手/SUS304、包装袋/無添加PE(内袋)・PE(外袋)
組立方法精密洗浄(17.6MΩ以上)を施し、クリーンルーム(クラス1000)内で組立・包装
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
粉体・液体等の運搬・投入用として手軽に使用できます。サイズに応じて2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。(目盛の位置等は変更可能です。)。注ぎ口が付いているので、注いだり投入したりする際に便利です。底を保護する袴が付いており、底が直接床に付かず衛生的です。片手で容器を持ち上げられる吊り下げ取っ手式です。
材質SUS304
表面処理バフ研磨
目盛長(mm)約25
偏心形状のため、液や粉等の排出性に優れています。ヘルール配管に取り付け可能です。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理内外面バフ研磨
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。ビーカー本体と取っ手も耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。
材質容器本体/SUS316L、取っ手/SUS316L
幅(mm)255
質量(kg)1.4
高さ(mm)230
種類ビーカー
容量(L)5
表面処理内外面バフ研磨
アズワン品番63-1206-93
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。
種類ビーカー
板厚(mm)1.0
材質SUS316L
目盛なし
表面処理内外面バフ研磨
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
用途液体、粉体等の保存容器。
仕様蛇口なし、バルブなし
付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)
適合食品衛生法適合品
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
取手吊り付
フタの種類かぶせ蓋
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)
材質本体・フタ/SUS304
表面処理内外面バフ研磨
ガスケットやクランプバンドを使って接続する配管継手です。大きいサイズのキャップヘルールも片手で持つことができます。脱着の際に力を加えやすく、ヘルールと密着しても簡単に取り外しできます。側面・底面など、脱落しやすい部分への使用に最適です。
表面処理バフ研磨
材質(キャップ)SUS316L
材質(取手)SUS304
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。※100A以上のサイズはヘルールの互換性確認が必要です。
材質(本体)SUS304
表面処理バフ研磨
材質(パッキン)PTFE
使用条件大気圧(加減圧不可)
吊り下げ式密閉容器(CTLB)をSUS316Lで製作しました。手軽に持ち運べてバンドでワンタッチで密閉できるステンレスタンクです。
材質容器本体:SUS316L、蓋(CF):SUS316L、ツル:SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
付属の南京錠をレバーバンドのフックの穴に差し込むだけで容易に施錠できます。盗難防止・無断使用防止に役立ちます。輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。
「液だれ」や「尻漏れ」を解決します。
高価な液体を無駄にする液だれ、周囲を汚す尻漏れを防止します。
衛生面に優れたサニタリータイプのオールステンレス製です。
持ち易く疲れにくい、パイプ型の取っ手を採用しています。
積み重ねて小さく収納できるテーパー型です。
材質容器本体・取っ手/SUS316L
表面処理内外面バフ研磨
水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。キャッチクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
材質(パッキン)PTFE
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
レバーバンドのフックの穴に差し込むだけで簡単に施錠できます。
盗難防止・識別管理・無断使用防止に役立ちます。
輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。
付属品鍵×2個
材質本体:ステンレス(SUS304)内外面バフ研磨仕上、パッキン:シリコンゴム、南京錠:真鍮
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム
色(パッキン)青
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
バンドで簡単に密閉できて持ち運びしやすいステンレス容器です。
持ち運び用に吊り下げ用取っ手(ツル)を付けました。
ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
材質容器本体・蓋(CF)・ツル・レバーバンド(LB)/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。
底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。
多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。
小分けをするのに便利です。
バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3
使用条件大気圧 (加減圧不可)
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。
小分けをするのに便利です。
バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
折りたたみ取っ手付きのステンレス丸型汎用容器。容器を並べたり保管する際に無駄な場所を取りません。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
下部に取っ手があるため、容器を容易に傾けられます。底の角がR構造のため、汚れが溜まりにくいです。
材質本体/ステンレス(SUS304)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304
表面処理バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304
表面処理バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
使用条件大気圧(加減圧不可)
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)。持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)。持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)。持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。取っ手はコンパクトな折りたたみ式で、容器はクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)PTFE(白色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素樹脂(ポリテトラフルオロエチレン)にして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)PTFE(白色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304
表面処理バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
使用条件大気圧(加減圧不可)
目盛付きで計量が簡単な丸型ステンレス密閉タンク。簡単に密閉できるクリップタイプ。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
材質(パッキン)PTFE(白色)
目盛長(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム
色(パッキン)赤
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
材質容器・ツル・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、南京錠/真鍮
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
材質容器・ツル・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、南京錠/真鍮
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ