16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
1個
249,800 税込274,780
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスタンクホッパー型クリップ式密閉容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
1個
289,800 税込318,780
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
1個
249,800 税込274,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
69,980 税込76,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け 材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
149,800 税込164,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜付
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
34,980 税込38,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)集塵フード 脚付
比重が軽く舞いやすい粉体を投入する際、投入先の容器の上部に設置します。 粉体投入後の清掃時間短縮・作業場の衛生環境向上になります。 フードは集塵機(別売)へ接続して使用できます。 投入先の容器を入れ替えれば、複数の容器に対応できます。 錆に強く衛生的なステンレス製です。 スムーズな移動やセッティングができるキャスター脚付きです。 集塵フード付きの容器もあります。
用途粉体投入時の集塵サポート 材質SUS304、フード側ノズル:4Sヘルール ノズルフード側:4Sヘルール 関連資料(0.51MB)
1台
359,800 税込395,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)ホッパー容器
液等が排出しやすい形状で、汚れも溜まりにくいです。 投入用容器として、大型容器・機器に取り付け可能です。
材質タンク・フタ・取手/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン ノズル排出/1.5sヘルール
1個
139,800 税込153,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付密閉容器 空気抜付
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け 材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
57,980 税込63,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け 材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
119,800 税込131,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)