取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり
材質ステンレス(SUS316L)
クリップ数3
本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
材質ステンレス(SUS316L)
仕様取手あり
密閉性向上
多段積可能
ワンタッチ開閉式
材質SUS304
内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様フタ付
材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
板厚(mm)1.2
取手あり
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。
バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304)
材質(フタ)ステンレス
取手あり
液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
材質タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
質量(kg)8.6
サイズボールバルブ:3/4B
容量(L)65
サイズ(mm)Φ430×450
アズワン品番68-9276-07
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
材質シリコンゴム
色クリアー
品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
RoHS指令(10物質対応)対応
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)
サイズ(蛇口)呼び13
材質(フタ)ステンレス
取手あり
パッキンの色による識別ができます。内容物に合わせて、パッキンの色を変えられます。カラーパッキンは欠片が容器内に混入してしまっても見つけやすいので事故防止に最適です。
トラスコ品番751-6185
適合機種CTH-36・TP-CTH-36
材質シリコンゴム
色青
品名クリップ式密閉タンク用青色シリコンパッキン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
南京錠付なので、盗難防止・無断使用防止に役立ちます。
レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。
内外面バフ研磨仕上げです。
シリコンゴムパッキンを使用しています(食品衛生法適合品)。
底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
フタをしたままで段積みが可能です。
仕様取っ手/あり、フタ付
材質ステンレス(SUS304)
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。胴体部リブ加工付
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。胴体部リブ加工付
材質【容器】SUS304・パッキン/シリコン
収納コンパクトな積み重ねタイプです。
レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。
内外面バフ研磨仕上げです。
シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品)
ステンレス製レバーバンドです。
底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)
用途液体・粉体等の保存容器
材質ステンレスSUS304
サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(CF):SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)
幅(mm)635
質量(kg)35
高さ(mm)1000
容量(L)300
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
アズワン品番63-1206-85
1個
¥319,800
税込¥351,780
21日以内出荷
サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。クリップで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(MF):SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン(PQA):シリコンゴム(食品衛生法適合品)
幅(mm)635
質量(kg)34
高さ(mm)1000
容量(L)300
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
アズワン品番63-1206-84
1個
¥289,800
税込¥318,780
21日以内出荷
洗浄しやすい、液溜まりのない構造です。容器の洗浄時間が短縮できます。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
仕様タイプ 36L
材質容器:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)
寸法(mm)Φ360×H360
容量(L)36
アズワン品番61-0748-27
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。
底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
底板がホッパー形状になっている為、液等の排出性に優れています。ワンタッチ開閉式レバーバンド
底板がホッパー形状になっている為、液等の排出性に優れています。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。
底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。ワンタッチ開閉式レバーバンド
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。ワンタッチ開閉式レバーバンド
レバーバンドのフックの穴に差し込むだけで簡単に施錠できます。
盗難防止・識別管理・無断使用防止に役立ちます。
輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。
付属品鍵×2個
材質本体:ステンレス(SUS304)内外面バフ研磨仕上、パッキン:シリコンゴム、南京錠:真鍮
空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ