トラスコ品番814-7007
質量(kg)1.6
高さ(mm)216
容量(L)7
内径(Φmm)210
外径(Φmm)234
深さ(mm)210
アズワン品番1-2777-01
取手あり
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。
種別ステンレス保存容器 A型
材質【容器】SUS304・パッキン/PTFE
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素樹脂(ポリテトラフルオロエチレン)にして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)PTFE(白色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
目盛付きで計量が簡単な丸型ステンレス密閉タンク。簡単に密閉できるクリップタイプ。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
材質(パッキン)PTFE(白色)
目盛長(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンクです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング
寸法(mm)シール座コーティング面:110×88
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)PTFE(白色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
耐薬品性に優れています。
材質PTFE
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。
種別ステンレス保存容器
水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。取っ手はコンパクトな折りたたみ式で、容器はクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)PTFE(白色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
耐薬品性に優れています。
材質PTFE
アズワン品番4-5959-02
1個
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。キャッチクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
材質(パッキン)PTFE
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンク。持ち運びや投入に便利な吊り下げ取っ手付きです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング
寸法(mm)シール座コーティング面:110×88
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)PTFE(白色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
材質容器本体・袴・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
溶剤に強く、積み重ねもできるクリップ式容器です。
ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
底がクリップや蓋に干渉せず積み重ねができ、保管、輸送時に省スペースになります。
密閉式なので内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体、取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE
仕様取手あり
容量(L)10
材質容器・ニップル・両ニップル/SUS304、ボールバルブ/SCS14、ねじ込みエルボ/SUS305、パッキン/PTFE
質量(kg)2.2
表面処理内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)240×240
使用条件大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番62-1369-36
バルブサイズ1/4B
1個
¥79,980
税込¥87,978
17日以内出荷
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
寸法(ドレン)1.5S
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
軽量で積み重ねが可能!溶剤に強い容器です!
ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
作業がしやすい軽量タイプで、ストレート容器に比べ約12%軽量化しています。
空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。
材質容器本体・取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です!
ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。
内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
材質容器本体、蓋/SUS316L、取っ手、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS316L
使用条件大気圧 (加減圧不可)
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
寸法(ドレン)1S
表面処理内外面バフ研磨、傾斜20mm
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
材質容器本体・脚・蓋【MF】・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
材質(キャスター)SUS+ウレタン車
表面処理内外面バフ研磨
ストッパー(キャスター)2個
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
材質容器本体・脚、蓋、取っ手・キャッチクリップ/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、パッキン/PTFE(食品衛生法適合品)
寸法(ドレン)1S
表面処理内外面バフ研磨、傾斜20mm
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
溶剤に強く、計量で持ち運びに便利な容器です!
ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
持ち運びに便利なツル(吊り下げ取っ手)付きで、移動時に内容物が飛散しない密閉容器です。
空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。
材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
材質容器本体・脚・蓋【MF】・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
材質(キャスター)SUS+ウレタン車
表面処理内外面バフ研磨
ストッパー(キャスター)2個
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です!
ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。
内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
材質容器本体、蓋/SUS316L、ツル、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS316L
使用条件大気圧 (加減圧不可)
日東金属工業株式会社製ステンレス容器用の透明蓋です。
蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。
ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
材質蓋材質/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)
使用温度(℃)-40~60
材質(フタ)アクリル樹脂
使用条件大気圧 (加減圧不可)
ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
PTFE樹脂パッキンの為、ちぎれて内容物に混入することがありません。
材質PTFE
テフロンパッキン標準。パッキン各種対応可
タイプ密閉式
液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
材質タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
質量(kg)8.6
サイズボールバルブ:3/4B
容量(L)65
サイズ(mm)Φ430×450
アズワン品番68-9276-07
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
分解・組立が簡単に出来ます。
フッ素樹脂シートにより、スムーズに開閉出来ます。
ヘルール接続なので、取外しが簡単に出来ます。
ホッパー容器や投入容器へ取り付けて、排出・投入をスムーズに。
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。※100A以上のサイズはヘルールの互換性確認が必要です。
材質(本体)SUS304
表面処理バフ研磨
材質(パッキン)PTFE
使用条件大気圧(加減圧不可)
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。
小分けをするのに便利です。
バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3
使用条件大気圧 (加減圧不可)
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。
小分けをするのに便利です。
バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚付タイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け
材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
関連資料(0.47MB)
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚付タイプもあります。
容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。
目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け
材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
関連資料(0.47MB)
関連キーワード
1
2
次へ