カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(179)
  • 厨房用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)
  • モノタロウ(38)
  • ヤナセ(柳瀬)(154)
  • サンフレックス(99)
  • 有明鍍研材工業(6)
  • PROXXON(プロクソン)(26)
  • SK11(49)
  • RELIEF(16)
  • 3M(スリーエム)(69)
  • HARD HEAD(6)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(4)
  • エスコ(153)
  • コンサス(702)
  • TAKIGEN(タキゲン)(353)
  • ミニター(268)
  • 永興電機工業(65)
  • 光陽社(61)
  • コンパクトツール(39)
  • TRUSCO(38)
  • 廣杉計器(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨 バフ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
329,800税込362,780
1個
27日以内出荷から32日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
医薬品保管容器 PSTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)医薬品保管容器 PSTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
SUS316L ステンレスサニタリーバット MONOVATE(旧:日東金属工業)SUS316L ステンレスサニタリーバットMONOVATE(旧:日東金属工業)
57,980税込63,778
1枚
当日出荷
内外面バフ研磨仕上げです。水分や汚れが溜まりやすい端部の縁巻きを無くしてシンプルな形状にしました。洗浄しやすいよう角は丸くなっています。洗浄作業が簡素化でき、異物混入対策にも最適です。SUS304やSUS316に比べ耐食、耐孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製です。既存のトレイラックや用途に合わせてオーダーメイドでの製作も承ります。
用途材質:SUS316L表面処理:バフ研磨トラスコ品番114-5494材質ステンレス(SUS316L)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×40外寸法・幅(mm)921外寸法・高さ(mm)40外寸法・奥行(mm)621有効内寸法・奥行(mm)600有効内寸法・高さ(mm)40有効内寸法・幅(mm)900
フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済 MONOVATE(旧:日東金属工業)フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済MONOVATE(旧:日東金属工業)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)材質本体・フタ/SUS304表面処理内外面バフ研磨
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
28日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。バルブ付き。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
ストレート吊下げ貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ストレート吊下げ貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
用途液体、粉体等の保存容器。仕様蛇口なし、バルブなし付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
付属の南京錠をレバーバンドのフックの穴に差し込むだけで容易に施錠できます。盗難防止・無断使用防止に役立ちます。輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。
空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプ(協和) SHB-Aシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプ(協和) SHB-AシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
279,800税込307,780
1個
28日以内出荷
粉粒体専用のシャッター式バルブです。エアーシリンダを搭載し、空圧で自動開閉できます。粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
空圧式シャッター弁(協和) SH-Aシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)空圧式シャッター弁(協和) SH-AシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
279,800税込307,780
1個
28日以内出荷
粉粒体専用のシャッター式バルブです。エアーシリンダを搭載し、空圧で自動開閉できます。粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。上部はへルール接続なので、取り外しが簡単です。下部は突起が付いた短管ですので、シュートなどを接続した際に抜けにくくなっています。
鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
599,800税込659,780
1個
37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は撹拌・排出効率に優れた鏡板型(お椀型)です。
ホッパー型ジャケット 架台付 HTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホッパー型ジャケット 架台付 HTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
599,800税込659,780
1個
37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は排出効率に優れたホッパー型です。
片テーパー型ジャケット 架台付 KTTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)片テーパー型ジャケット 架台付 KTTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
589,800税込648,780
1個
37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器はスムーズな横排出が可能な片テーパー型です。容器の底が排出側に傾斜しています。
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
18日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
ステンレス密閉容器 CTHV-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器 CTHV-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
18日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
ステンレス汎用容器 STV-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器 STV-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
18日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 緑色 CTB-DGRシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 緑色 CTB-DGRシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
15,880税込17,468
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 青色 CTB-DBLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 青色 CTB-DBLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
15,880税込17,468
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 赤色 CTB-DREシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 赤色 CTB-DREシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
15,880税込17,468
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
落下菌培地スタンド MONOVATE(旧:日東金属工業)落下菌培地スタンドMONOVATE(旧:日東金属工業)
76,980税込84,678
1台
31日以内出荷
屋内の落下菌を測定するためのシャーレを水平設置できるスタンド錆びに強く頑丈なオールステンレス製です。 一般的なΦ90mmのシャーレで使用できます。 下側の台は蓋置として使用可能です。 製薬・食品・化粧品工場等で実施する「落下菌数測定」にご利用いただけます。 シャーレを床面から800mmの位置に設置できます。
用途落下菌数測定材質SUS304幅(mm)300質量(kg)6.3高さ(mm)支柱:600径(Φmm)対応シャーレ:90全高(mm)800表面処理#320バフ研磨関連資料(0.58MB)
空圧式シャッター弁 MONOVATE(旧:日東金属工業)空圧式シャッター弁MONOVATE(旧:日東金属工業)
249,800税込274,780
1個
36日以内出荷
エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。 粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。 外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。 食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。 両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
用途粉粒体の排出、供給材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エラーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR(オプション:FKMへの材質変更)、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1作動方式複動表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(1.23MB)
空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプ MONOVATE(旧:日東金属工業)空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプMONOVATE(旧:日東金属工業)
239,800税込263,780
1個
36日以内出荷
エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。 粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。 外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。 食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。 両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
用途粉粒体の排出、供給材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エアーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1作動方式複動表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(1.23MB)
コンテナホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業)コンテナホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)
699,800税込769,780
1台
36日以内出荷から41日以内出荷
コンテナタンクのようにリフターで移動できる輸送や装置への組み込みに適したステンレスホッパーフォークリフトなどで移動できる、パレット付きのステンレス容器です。 パレットとホッパーは一体型で安定性があります。 上部の投入口は、簡単に開閉(密閉)できるレバーバンド式です。 下部の排出口は、バルブなどの配管部品を取り付けできるヘルール形状です。 金属部分はオールステンレスで、錆びにくく衛生的です。
用途3Dプリンター用粉末材料の保管、輸送、供給。粉粒体や液体の保管、輸送、供給。材質本体:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)、蓋部ノズル:1.5Sヘルール×2、下部ノズル:2Sヘルール表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)
89,980税込98,978
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
47,980税込52,778
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)
34,980税込38,478
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
149,800税込164,780
1個
26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780
1個
26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
69,980税込76,978
1個
26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)
57,980税込63,778
1個
26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
吸引ろ過容器 QR-100Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)吸引ろ過容器 QR-100MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
288,000税込316,800
1個
33日以内出荷
容器内部を減圧状態にすることで、投入した溶液等をスピーディーにろ過します。 容器上部の投入ホッパーと容器との間にあるキャッチネットで、液体をろ過します。 ホッパーを外してヘルール部を閉止のうえ減圧すれば、簡易的な真空脱泡にも使用可能です。
材質容器本体(内・外容器、投入ホッパー)/SUS304、キャッチネット/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、要部SUS寸法(mm)60サイズホッパー接続部:2Sヘルール(内径Φ47.8mm)、キャッチネット:100メッシュ表面処理内外面バフ研磨表示範囲-0.1~0MPa使用条件減圧仕様(-0.1MPa)
片テーパー型密閉容器目盛付 バンド式 KTT-CTL-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)片テーパー型密閉容器目盛付 バンド式 KTT-CTL-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
138,800税込152,680
1個
6日以内出荷
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型密閉容器目盛付 クリップ式 KTT-CTH-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)片テーパー型密閉容器目盛付 クリップ式 KTT-CTH-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型汎用容器目盛付 KTT-ST-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)片テーパー型汎用容器目盛付 KTT-ST-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
平底型ステンレスジャケット容器 ストック蓋付 ST-Jシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)平底型ステンレスジャケット容器 ストック蓋付 ST-JシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・取っ手/SUS304幅(mm)387質量(kg)10高さ(mm)380容量(L)33表面処理内外面バフ研磨ノズルジャケット部:1Sヘルール使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-87
片テーパー型 底部勾配型ステンレスジャケット容器 脚付 ストック蓋付 KTT-ST-J-Lシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)片テーパー型 底部勾配型ステンレスジャケット容器 脚付 ストック蓋付 KTT-ST-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
439,800税込483,780
1個
36日以内出荷
2重構造で保温・冷却ができるステンレスタンクジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨ノズルジャケット部:15Aヘルール材質(フタ)SUS304使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTBDF-PTFEシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTBDF-PTFEシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器取っ手はコンパクトな折りたたみ式で、容器はクリップで簡単に密閉できますパッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)
吊り下げ式下部取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTBD-PTFEシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTBD-PTFEシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器キャッチクリップで簡単に密閉できますパッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304材質(パッキン)PTFE表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら